絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • PMC(23)
  • モートーン(5)
  • OUTDO(3)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • KITACO(2)
  • CF POSH(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • Gクラフト(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック

    ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SKL-14色レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
  • SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック

    SAE-SAEコネクタ延長ケーブル

    マリンテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    6日以内出荷
    ・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)。・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現。・電圧:1-36V/最大電流:15A対応。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・フル銅コア採用で高い導電性を確保。・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心。・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SSKL-16質量(g)180規格16AWG長さ(cm)300保証期間1年コネクタオス-メス容量(A)【電源プラグ】15
  • SAEバッテリーケーブル マリンテック

    SAEバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
バッテリー関連商品