バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク サビ取りクリーナー モノタロウ

    タンク サビ取りクリーナー

    モノタロウ(542件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物
  • 花咲かG タンククリーナー 栄技研

    花咲かG タンククリーナー

    栄技研(230件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(1L)
    当日出荷
    ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
  • 花咲かG サビトリ ラストリムーバー 栄技研

    花咲かG サビトリ ラストリムーバー

    栄技研(46件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(300mL)
    当日出荷
    ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • タンクシーラー KITACO

    タンクシーラー

    KITACO(153件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(230mL)
    欠品中
    完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
    用途コーティング剤適合汎用
  • SABITORIKING サビ取り剤 NAKARAI

    SABITORIKING サビ取り剤

    NAKARAI(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(140g)
    当日出荷
    メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
    用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)付属品汚れ拭きクロス 3枚成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム外観淡黄褐色粘性液体危険物の類別非危険物
  • サビ取りスーパージェル 50ml Hartcom

    サビ取りスーパージェル 50ml

    Hartcom(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(50mL)
    当日出荷
    鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
    用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。危険物の類別非危険物
  • アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    アルミ用サビ取り剤

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
    用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
  • 汚れ拭きクロス 特大(サビトリキング用) NAKARAI

    汚れ拭きクロス 特大(サビトリキング用)

    NAKARAI(2件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • MEKKING メッキ保護材 NAKARAI

    MEKKING メッキ保護材

    NAKARAI(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タンクのサビ取り・サビ止め液 MOTOWN

    タンクのサビ取り・サビ止め液

    MOTOWN(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
    用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。希釈倍率5~20倍危険物の類別非危険物
  • ツール ダストシールリムーバー UNIT(ユニット)

    ツール ダストシールリムーバー

    UNIT(ユニット)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    フロントフォークダストシールを取り外す為のツール。アウターチューブを傷つけることなく簡単に作業することができる。
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • メッキ・ステンレス用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    メッキ・ステンレス用サビ取り剤

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    TANAX(タナックス)PITGEAR。メッキ・ステンレス用サビ取り剤。特徴。ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
    用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。金メッキには使用できません。材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
  • アンチラスト MOTOWN

    アンチラスト

    MOTOWN(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(240g)
    当日出荷
    クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
    用途バイク用成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
  • TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性) DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)

    TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性)

    DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(1L)
    当日出荷
    ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。 繰り返し使用可能。
    希釈倍率最大18倍危険物の類別非危険物
  • ステッカーリムーバー MOTOWN

    ステッカーリムーバー

    MOTOWN
    899税込989
    1本(100mL)
    11日以内出荷
    車体やヘルメットのステッカー剥がし
    内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ツール フォークオイルシールリムーバー UNIT(ユニット)

    ツール フォークオイルシールリムーバー

    UNIT(ユニット)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 史上最鏡クロス (メッキング用) NAKARAI

    史上最鏡クロス (メッキング用)

    NAKARAI(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • タンククリーナー&コーティング DAYTONA(デイトナ)

    タンククリーナー&コーティング

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(1L)
    当日出荷
    メンテナンスを怠るとすぐに劣化してしまう金属パーツ。汚れる前に施すものから、汚れを落とすものまで金属パーツをきれいにするケミカルです。
    希釈倍率5~10倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml ドーイチ

    ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml

    ドーイチ
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
    用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。タイプスポイトタイプ内容量(mL)100主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)危険物の類別非危険物
  • ダストシールリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    ダストシールリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
    材質スチール製全長(mm)168質量(g)93危険物の類別非危険物
  • Verity さび取お姉さん Verity(ベリティ)

    Verity さび取お姉さん

    Verity(ベリティ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(800mL)
    7日以内出荷
    タンク内の錆を簡単に落とす優れた商品。有害物質を含まないので環境に優しく廃棄が簡単。嫌な臭いもないので作業が楽。中性なので刺激性がなく手に優しい。無色なので効果を確認し易い。
    用途バイク専用ガソリンタンク内錆除去剤危険物の類別非危険物
  • モータウン #142 アルミニュームラストリムーバー MOTOWN

    モータウン #142 アルミニュームラストリムーバー

    MOTOWN
    1,498税込1,648
    1個(130g)
    10日以内出荷
    用途アルミの腐食サビ・くすみ取り危険物の類別非危険物
  • モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L MOTOWN

    モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L

    MOTOWN
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    10日以内出荷
    塗装、メッキ、金属を侵さない安心の中性タイプ。大容量で経済的
    用途タンク内サビ取り・サビ止め剤危険物の類別非危険物
  • 燃料タンクサビとり剤 鈴木油脂工業(SYK)

    燃料タンクサビとり剤

    鈴木油脂工業(SYK)
    55,980税込61,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。 タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。 通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)
    用途オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。使用方法タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃~60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)5~6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)そのまま乾かす。(水洗いはしない)完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。危険物の類別非危険物
サビ取り関連