絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 自転車用ライト

495件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSKL153用取付ホルダー Panasonic(パナソニック)

    NSKL153用取付ホルダー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    フロントフォークのランプブラケットに固定できるホルダー
    ブラック/シルバー
  • LEDライト Panasonic(パナソニック)

    LEDライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
    クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
  • 前かご用3LEDサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    前かご用3LEDサイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
    その他別売品:単4形乾電池×2本付属品結束バンド×2本本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)本体質量(g)約40全光束(Lm)11(200cd)光源白色LED×2個 青色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間防水仕様IPX3
  • ハンドホルダー ゴムタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドホルダー ゴムタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
    本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19
  • Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN

    Block Light Front 自転車用ライトフロント

    BOOKMAN
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • センサーライト Panasonic(パナソニック)

    センサーライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • 真空球 ネジ2個 MARUZEN(丸善電機産業)

    真空球 ネジ2個

    MARUZEN(丸善電機産業)
    299税込329
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー電圧(V)6電球(W)2.4
  • 自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ トライメイト

    自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
    用途自転車後方へ注意喚起材質アルミニウム合金寸法(mm)30×34×34バッテリー容量(mAh)300充電方式USB充電インターフェイスUSB Type-C(メス)点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
  • ニッケル水素充電池 CROPS(クロップス)

    ニッケル水素充電池

    CROPS(クロップス)
    489税込538
    1個
    10日以内出荷
    電圧(V)1.2対応機種80JSRVアズワン品番64-9597-87アンペア80mAh
  • ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズ CROPS(クロップス)

    ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズ

    CROPS(クロップス)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 電動アシスト自転車専用 スイッチカバー 約6.8×3.9×2.1cm ソーゴ

    電動アシスト自転車専用 スイッチカバー 約6.8×3.9×2.1cm

    ソーゴ
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    電動アシスト自転車の手元スイッチパネルの専用保護カバーです。透明度の高いシリコンを使用しているので、操作パネルが見えにくくならない。また、弾力があり引裂きにも強いシリコンを使用し、伸ばしながら装着でき、ほとんどのメーカーに使用できます。スイッチパネルに装着するだけで雨水・汚れ・日常使用による劣化からなる皮膜やぶれを軽減します。本品は電動アシスト自転車の手元スイッチ専用カバーです。用途以外の目的には使用しないでください。本品は適応サイズ以外はご使用しないでください。本品の装着時、強く引っ張りすぎると裂ける恐れがありますのでご注意ください。本品は手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。本品は完全防水ではありません。強雨や下からの水跳ね等スイッチカバー内に浸水しないようにご注意ください。本品が汚れた場合は中性洗剤で洗い流し、乾燥してからご使用ください。本品に結露が出た場合は本品を取り外し、スイッチ本体と本品の水分を拭き取ったあと、完全に乾かしてから装着してください。本品はシリコーン樹脂特有の匂いがする場合がありますが、品質に問題はありません。本品はお子様の手の届かないところに保管してください。メーカーでは手元スイッチ本体の故障等、一切の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
    材質シリコンゴム寸法(cm)約6.8×3.9×2.1適応寸法(cm)約6~8×3.5~5.×1.5~2.5厚アズワン品番64-5076-59
  • ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY200N

    MAGICSHINE
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
    機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
  • YB-600 ソーラーオートテール Hapyson(ハピソン)

    YB-600 ソーラーオートテール

    Hapyson(ハピソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
    寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
  • 走ると光る自転車専用セーフティライト  F21196 富士商

    走ると光る自転車専用セーフティライト F21196

    富士商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。 自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。 防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
    用途夜間の自転車走行の安全確保に。寸法(縦×横×高さ)(mm)110×35×30
  • 充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト BC26R

    FENIX(フェニックス)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
  • ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE(キャットアイ)

    ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
    取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • UCM (ユニバーサルコンピューターマウント) プロファイルデザイン

    UCM (ユニバーサルコンピューターマウント)

    プロファイルデザイン
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    22.2mm径と24mm径の取り付けバンドがそれぞれ付属しております。
  • ライトブラケット ラバータイプ FORCE

    ライトブラケット ラバータイプ

    FORCE
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    筒形ライトをハンドルに。
    用途筒形ライトをハンドルに固定できるラバーブラケット。ブラック適合ハンドル径(Φmm)25.4~31.8材質樹脂
  • LEDブロックランプ サギサカ(SAGISAKA)

    LEDブロックランプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
    用途自転車用ライト光度(cd)1200ライト種類LED
  • 上面カットLEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    上面カットLEDハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
    用途自転車用前照灯電源単三乾電池×2本(別売)光度(cd)2000電池寿命(時間)LOWモード:約4、HIモード:約2ハンドル径(Φmm)19.1~25.4ブラック電球の種類LED
  • USB2ウェイライトマグネット付 TOP

    USB2ウェイライトマグネット付

    TOP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    サイクルライトに作業灯をプラス
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルトブラック電源1200Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED、COB点灯方式LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)LED:150、作業灯100点灯時間(時間)LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
  • 9LEDバッテリーライト アルミ TOP

    9LEDバッテリーライト アルミ

    TOP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    9LED搭載、アルミバッテリーライト
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルトブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
  • アルミバイシクルライト TOP

    アルミバイシクルライト

    TOP(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
  • LED発電ランプ NSKL144 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL144

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
    質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • 3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット CAPTAIN STAG

    3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
    材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35ブラック質量(g)17ライト種類LED
  • SLサイクルライト専用ホルダー オーム電機

    SLサイクルライト専用ホルダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約38(パッキン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×67×25
  • USB充電式1LEDライト7000 サギサカ(SAGISAKA)

    USB充電式1LEDライト7000

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
    用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付)中心光度(cd)7000ブラック機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8充電時間(時間)約6電球の種類高輝度LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • リヤピカくん 安全ライト サギサカ(SAGISAKA)

    リヤピカくん 安全ライト

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
    用途電池のいらないテールライトブラックタイプリヤ用
  • 自動点灯サイクルライトⅡ スマイルキッズ

    自動点灯サイクルライトⅡ

    スマイルキッズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
    使用電池単4形乾電池3個(別売)明るさ(Lm)43材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)40×95×27質量(g)44光源白色LED1個電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60アズワン品番64-4012-88取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8電球の種類LED
  • WEARABLE mini CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
    仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)付属品ラバーバンド、クリップブラケット寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
  • ラピッドX USB充電式 リア用 CATEYE(キャットアイ)

    ラピッドX USB充電式 リア用

    CATEYE(キャットアイ)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
    使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8付属品充電用MicroUSBケーブル寸法(mm)74.2×24.4×30.8質量(g)22.5(本体・電池のみ)機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ光源面発光LEDモジュール使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)約2アズワン品番64-9544-55取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
  • セーフティーライト ORB CATEYE(キャットアイ)

    セーフティーライト ORB

    CATEYE(キャットアイ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    24日以内出荷
    全モデルに対応したホイールマグネット
    ブラック
  • RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID X3 (ラピッドX3)

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
    用途リア用セーフティライト使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32発電方式USB充電点灯時間(時間)5
  • 自動点灯前かごクリップライト 旭電機化成

    自動点灯前かごクリップライト

    旭電機化成(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
    発電方式乾電池明るさ(Lm)27材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420電球の種類LED点灯時間(時間)35
  • CFB-100センターフォークブラケット CATEYE(キャットアイ)

    CFB-100センターフォークブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
    適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
  • スペーサーX CATEYE(キャットアイ)

    スペーサーX

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    10日以内出荷
    RAPID X、RAPID X2、RAPID X3を従来の台座タイプのブラケットに取り付けるためのパーツ。
    適合ラピッドエックス(TL-LD700)、ラピッドエックス2(TL-LD710)、ラピッドエックス3(TL-LD720)ブラック
自転車用ライト