カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(15)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
連続使用時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~5時間未満(7)
- 5~10時間未満(18)
- 10~20時間未満(20)
- 20~30時間未満(12)
- 30~40時間未満(17)
- 40~50時間未満(11)
- 50~60時間未満(10)
- 60~70時間未満(5)
- 70~80時間未満(1)
- 80~90時間未満(2)
- 90~100時間未満(1)
- 100時間以上(26)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOOKMAN(6)
- CAPTAIN STAG(22)
- CATEYE(キャットアイ)(170)
- CROPS(クロップス)(45)
- FENIX(フェニックス)(6)
- FORCE(7)
- GENTOS(11)
- Hapyson(ハピソン)(24)
- K-EDGE(10)
- MAGICSHINE(12)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ROCKBROS(ロックブロス)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- YSD(9)
- アサヒサイクル(5)
- オーム電機(8)
- サイクルテック(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(19)
- 旭電機化成(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOOKMAN・CAPTAIN STAG・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・FENIX(フェニックス)・FORCE・GENTOS・Hapyson(ハピソン)・K-EDGE・MAGICSHINE・Panasonic(パナソニック)・ROCKBROS(ロックブロス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・YSD・アサヒサイクル・オーム電機・サイクルテック・サギサカ(SAGISAKA)・旭電機化成・ブランドをもっと見る
2ページ目: 自転車用ライト
商品豆知識

自動点灯前かごクリップライト
旭電機化成(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420明るさ(Lm)27発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)35
バイクライトホルダー
Bikeguy (バイクガイ)(19件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)発電方式乾電池
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)
アクシス バイクライト充電式
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
VOLT400 ボルト400
CATEYE(キャットアイ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
明るいLEDダイナモライト NC
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル色シルバー中心光度(cd)2200
かしこいランプ取付け金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
BA-3.4 カートリッジバッテリー
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)色ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
VOLT800
CATEYE(キャットアイ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2色ブラック質量(g)140明るさ(Lm)約800(約6500cd)発電方式USB充電
LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート
CATEYE(キャットアイ)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属用途リア用寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm質量(g)82(ブラケット・電池含む)光源レッド色・高輝度LED5個使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-15取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)30
アクシス バイクライト充電式ミドルモデル
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台欠品中充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル。最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能。Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯。上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m。前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。モードインジケーター。1個点灯:Ecoモード。2個点灯:Midモード。3個点灯:Highモード。4個点灯:Maxモード。1個点滅:点滅Aモード。2個点滅:点滅Bモード。ブラケット対応幅:直径19~33mm用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
キャットアイライト KEEN HLEL370
CATEYE(キャットアイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。付属品単4形乾電池×3本色ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
リヤピカくん 安全ライト
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。用途電池のいらないテールライト色ブラックタイプリヤ用
SL-LD135用ゴムバンド+フック
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。適合ニマ2(SD-LD135-F/R)色ブラックアズワン品番64-9544-82
ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00
YAMAHA(ヤマハ)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
ソーラーテール・バックホーク取付式
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。色ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
乾電池式LEDバイクライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98色ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
キャットアイ リヤテール TIGHT
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。付属品単4形乾電池×2本色レッド質量(g)約45(本体・乾電池)本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)発電方式電池式点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
WEARABLE mini
CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個付属品ラバーバンド、クリップブラケット仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)寸法(mm)39×33×17色レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
VOLT200
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
SP-11 フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷泥除けとシートステーの両方に取付け可能。明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。ソーラー充電材質本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×56×57(本体のみ)時間消灯までの時間:約60秒(±10秒)使用電池リチウムイオン電池LIR2032 3.6V取付可能寸法(mm)シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下点滅連続約8時間
1W LEDフロントライト7181
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。ワイド配光なので広範囲を照らせます。上面カットレンズのため対向車(者)がまぶしくなく、首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:AS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×86×35(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約40・(Low)約50光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2700カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
サイコンマウント 29210012001
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
サイクルライト 2471000200
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
LEDテールライト Q3
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
自転車用テールライト Q1MAX
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
ソーラーテール・ドロヨケ取付式
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。色ダークグレー質量(g)44取付方式ドロヨケ止め点滅連続:22時間(フル充電時)寸法(縦×横×奥行)(mm)約57×50.6×45.8