絞り込み
ライト種類
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・K-EDGE・サイクルテック・GENTOS・オーム電機・MAGICSHINE・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・FORCE・YSD・アサヒサイクル・プロファイルデザイン・LYNX・ROCKBROS(ロックブロス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 自転車用ライト

432件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GARMIN IHS Splayed マウント K-EDGE

    GARMIN IHS Splayed マウント

    K-EDGE
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用
    仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応寸法(mm)145×145×40ブラック質量(g)42
  • LEZYNE アダプター K-EDGE

    LEZYNE アダプター

    K-EDGE
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    LEZYNE専用アダプターです
  • WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm K-EDGE

    WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm

    K-EDGE
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。
    仕様対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI材質6061-T6アルミニウムブラック質量(g)約32
  • WAHOO スポーツ マウント 31.8mm K-EDGE

    WAHOO スポーツ マウント 31.8mm

    K-EDGE
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
    仕様対応モデル:ELEMNTBOLT/ELEMNTMINI対応ブラック質量(g)48
  • ナンバーホルダー K-EDGE

    ナンバーホルダー

    K-EDGE
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製プロフェッショナルナンバーホルダー。 リアブレーキとブレーキブリッジの間に取り付けて使用してください。
    材質ステンレスシルバー質量(g)約10
  • UCM エアロブリッジ プロファイルデザイン

    UCM エアロブリッジ

    プロファイルデザイン
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    仕様調整幅:70~120mm、26.0mm質量(g)37構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバークランプ径(Φmm)22.2サイズ(mm)対応幅70-110
  • ストライクケージ(e-Kage) プロファイルデザイン

    ストライクケージ(e-Kage)

    プロファイルデザイン
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ストライクケージ(e-Kage)
  • HSF BTA ガーミンマウント付 プロファイルデザイン

    HSF BTA ガーミンマウント付

    プロファイルデザイン
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
    仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)マットブラック質量(g)100構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
  • テールライト COB 電池式 FORCE

    テールライト COB 電池式

    FORCE
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電池式のベーシックなテールライト。
    レッド質量(g)57(電池含む)電源単4電池×2本(アルカリ推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35保護等級防水IPX4電池寿命(時間)点灯モード:504~648明るさ(Lm)16
  • ライト VERT USB充電 FORCE

    ライト VERT USB充電

    FORCE
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
    ブラック質量(g)63電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28保護等級防水IPX4電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)明るさ(Lm)110
  • ライト SHARK USB充電 700ルーメン FORCE

    ライト SHARK USB充電 700ルーメン

    FORCE
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
    ブラック質量(g)131電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約105×約40保護等級防水IPX3電池寿命(時間)2~8(充電時間4時間)明るさ(Lm)700
  • ライト PEN USB充電 FORCE

    ライト PEN USB充電

    FORCE
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
    ブラック質量(g)103電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約102×約25保護等級防水IPX3電池寿命(時間)4~8(充電時間3~5時間)明るさ(Lm)200
  • LEDスポーツライト SKL150 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポーツライト SKL150

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
    用途自転車用前照灯ブラック電源単三電池×3本(別売り)明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15電球の種類LED点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • ウィングリフレクタ J-TYPE サギサカ(SAGISAKA)

    ウィングリフレクタ J-TYPE

    サギサカ(SAGISAKA)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    後方ドライバーからもよく見えるウイング付きスポークリフレクター。JIS規格合格品。
    用途スポーク用リフレクタ質量(g)27
  • 1LEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
    用途自転車用前照灯ブラック電源USB充電ブラケットゴムバンド電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2光度(cd)2000電球の種類LED
  • LEDバイクライトBC25R FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライトBC25R

    FENIX(フェニックス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
  • LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライトBC05R

    FENIX(フェニックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
  • BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS

    BLシリーズ シンプルバイクライト

    GENTOS
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
    付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
  • LED発電ランプ NSKL-139 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL-139

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
    パールホワイト中心光度(cd)2200(周囲光度900)ライト種類LED
  • ハロゲンミニチュア球 4.8V0.5A Panasonic(パナソニック)

    ハロゲンミニチュア球 4.8V0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • 5LEDライト CAPTAIN STAG

    5LEDライト

    CAPTAIN STAG
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
    材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC質量(g)56寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110電池単4形乾電池3個(別売り)連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間電球の種類LED
  • スマートフォンホルダー GENTOS

    スマートフォンホルダー

    GENTOS
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。
    付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)
  • 電動スイッチカバー エール

    電動スイッチカバー

    エール
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    簡単装着。アクセサリー感覚で、電動アシスト自転車のスイッチを傷から守る。
    材質生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタンブラック
  • テール TL-LD155R CATEYE(キャットアイ)

    テール TL-LD155R

    CATEYE(キャットアイ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
    用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデルブラックタイプ後用電源単4×2本(電池付)
  • 4LEDフロントライト 平型 サギサカ(SAGISAKA)

    4LEDフロントライト 平型

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    点灯・点滅(2パターン)の切替モード付き。工具不要で簡単取付。ゴムバンドブラケット。
    用途横長に照射するワイド設計のバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(連続時間)連続点灯約32/連続点滅(低速)約65、連続点滅(高速)約60適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • 1LEDライトサイド露光 サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDライトサイド露光

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイドも光ります。
    用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40光度(cd)1800電球の種類白色LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • ハブダイナモライトSKL142 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモライトSKL142

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
    用途LED ハブダイナモ専用ライト付属品3タイプのコード付ブラック質量(g)約94(本体のみ)タイプ1・2線兼用電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62取付場所フロントフォークライト種類高輝度白色LED×1個光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
  • 自動点灯サイクルライトⅡ スマイルキッズ

    自動点灯サイクルライトⅡ

    スマイルキッズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
    材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)40×95×27質量(g)44光源白色LED1個使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60アズワン品番64-4012-88取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8明るさ(Lm)43電球の種類LED
  • ヘッドライト DF-4.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-4.0W

    BB BORO
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    小型軽量ヘッドライト 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
    本体質量(g)19光源3ワット ホワイトLED電池充電式リチウムイオンポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ19~32充電時間(時間)約2(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
  • ヘッドライト DF-3.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-3.0W

    BB BORO
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    小型軽量高輝度ヘッドライト アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能
    本体質量(g)53光源3ワット ホワイトLED電池充電式リチウムイオンポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約230分(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX5明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
  • ヘッドライト DF-2.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-2.0W

    BB BORO
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト 周囲光感知式オートモード搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
    本体質量(g)62光源10ワット ホワイトLED電池充電式リチウムポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約3(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
  • ヘッドライト DF-1.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-1.0W

    BB BORO
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    小型軽量ヘッドライト 充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要 バッテリー残量インジケーター 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
    本体質量(g)14.5光源高輝度ホワイト 1LED電池充電式リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2~3充電方式USB ダイレクト防水仕様雨滴防水取付径(Φmm)19~32稼働時間(時間)(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10
  • WEARABLE mini用パーツ フック CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini用パーツ フック

    CATEYE(キャットアイ)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    WEARABLEmini用パーツ
    用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)ブラック
  • WEARABLE mini用パーツ クリップ CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini用パーツ クリップ

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    WEARABLEmini用パーツ
    用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)ブラック
  • OF-200用アタッチメント CATEYE(キャットアイ)

    OF-200用アタッチメント

    CATEYE(キャットアイ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ブラケットキット CATEYE(キャットアイ)

    ブラケットキット

    CATEYE(キャットアイ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • SYNC KINETIC CATEYE(キャットアイ)

    SYNC KINETIC

    CATEYE(キャットアイ)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
    付属品MicroUSBケーブル仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
  • SYNC CORE CATEYE(キャットアイ)

    SYNC CORE

    CATEYE(キャットアイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
    付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
  • LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライト BC30R 2017

    FENIX(フェニックス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
  • レフテール CATEYE(キャットアイ)

    レフテール

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(6枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    両面テープで貼り付けるタイプの反射パーツで貼るだけ夜間の安全確保に効果
自転車用ライト