カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(11)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
連続使用時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~5時間未満(8)
- 5~10時間未満(18)
- 10~20時間未満(15)
- 20~30時間未満(9)
- 30~40時間未満(16)
- 40~50時間未満(10)
- 50~60時間未満(9)
- 60~70時間未満(4)
- 70~80時間未満(1)
- 80~90時間未満(2)
- 90~100時間未満(1)
- 100時間以上(22)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(166)
- CROPS(クロップス)(40)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- Hapyson(ハピソン)(25)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- CAPTAIN STAG(18)
- MAGICSHINE(12)
- GENTOS(11)
- K-EDGE(10)
- サイクルテック(10)
- オーム電機(8)
- FORCE(7)
- 旭電機化成(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- YSD(5)
- アサヒサイクル(5)
- プロファイルデザイン(5)
- LYNX(5)
- ROCKBROS(ロックブロス)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・サギサカ(SAGISAKA)・CAPTAIN STAG・MAGICSHINE・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・オーム電機・FORCE・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・YSD・アサヒサイクル・プロファイルデザイン・LYNX・ROCKBROS(ロックブロス)・ブランドをもっと見る
11ページ目: 自転車用ライト
商品豆知識

LEDスポートライト NSKL151-B ブラック
サイクルテック¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷インジケーター付(低残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。強制点灯モード付。電池交換補助灯付。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd。電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。用途使用電池:単3形乾電池×1本付。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W40×D89×H28mm。本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。色ブラック使用電池単3形乾電池×1本付ライト種類LED
LED スポーツカシコイランプ NSKL154-F ホワイト
サイクルテック¥4,098税込¥4,5081個13日以内出荷従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間色ホワイト使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDカシコイランプ NSKL153-B ブラック
サイクルテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間色ブラック使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト
サイクルテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDフロントライト NSKL150-S シルバー
サイクルテック¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷インジケータ―付(電池残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm。本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。色シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED
LEDカシコイランプ NSKL153-S シルバー
サイクルテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間色シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LED スポーツカシコイランプ NSKL154-S シルバー
サイクルテック¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間色シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポーツライト NSKL152-B ブラック
パナソニック サイクルテック(Panasonic)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色ブラック使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
#534-0920 ブラケットスペーサー H-37
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個18日以内出荷対応モデル:アンプシリーズ(HL-EL085RC/HL-EL083RC)/ キーン(HL-EL370) / ボルトネオシリーズ(HL-EL465RC/HL-EL475RC) / ボルトシリーズ(HL-EL471RC/HL-EL470RC/HL-EL461RC/HL-EL460RC/HL-EL462RC) / シンクコア(HL-NW100RC)/ アーバン2(HL-EL160)/ ナノショット(HL-EL620RC)※UNO ・ GVOLT70 は互換性ありません。用途※ネジは付属しておりません。ご希望の方は、その旨とご使用のライト本体の製品名または型番を必ずお知らせください。
#534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチ
CATEYE(キャットアイ)¥3,998税込¥4,3981個18日以内出荷リモコンスイッチ用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-3030 BA-608 バッテリーユニット
CATEYE(キャットアイ)¥37,980税込¥41,7781個18日以内出荷バッテリーユニット用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
#534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャー
CATEYE(キャットアイ)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷バッテリーチャージャー用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック
CROPS(クロップス)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック
CROPS(クロップス)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック
CROPS(クロップス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット色ブラック
ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック
CROPS(クロップス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック
CROPS(クロップス)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ホワイト
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック
CROPS(クロップス)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色シルバー
1LEDテールライト130SLC
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。寸法(mm)外径30×15色ブラック質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間連続点灯時間(時間)(約)200
WEARABLE mini用パーツ ラバーバンド
CATEYE(キャットアイ)¥229税込¥2521個4日以内出荷WEARABLEmini用パーツ用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)色ブラック
CC-RS100W用ブラケットキット
CATEYE(キャットアイ)¥399税込¥4391個4日以内出荷QUICK(CC-RS100W)がワンタッチで着脱できる専用ブラケット センターオフセット設計 付属のブラケットゴムパットを取り外してオーバーサイズハンドルに取り付ける事が可能色ブラック取付径(Φmm)31.8、25~26![ブレーキライト SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ブレーキライト
SMART[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット寸法(mm)72×35×35質量(g)55(ブラケット含む)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5アズワン品番64-9545-82明るさ(Lm)100使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
LED発電ライト
YSD¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ 時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯) 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地 前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ 高級感のあるメッキ風塗装用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト付属品取付金具質量(g)215アズワン品番64-9545-89