絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・サギサカ(SAGISAKA)・CAPTAIN STAG・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・オーム電機・FORCE・MAGICSHINE・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・YSD・アサヒサイクル・プロファイルデザイン・LYNX・ROCKBROS(ロックブロス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 自転車用ライト

444件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO

    リアライト LUMIS REAR LIGHT black

    READY GO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 gブラック
  • カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA)

    カゴ前&下取付用ライト GL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルライトのようにカゴが照射を邪魔しません。連続点灯:約30時間。連続点滅:約60時間。電源:単4形乾電池 3本使用(別売り)。本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。
    用途カゴの正面や下側などに取付けられるライトブラック質量(g)約35本体寸法(mm)奥行約50本体寸法(mm)高さ約60本体寸法(mm)幅約32光度(cd)約600LED使用数(個)1LED連続点灯時間(時間)連続点灯30/連続点滅60
  • FORCEライトARCH 300lm FORCE

    FORCEライトARCH 300lm

    FORCE
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    明るさ300lm(ルーメン)。ライトとブラケットの接続部は ガーミンマウントと同タイプを採用。360度水平方向へ回転。防水性能IPX5。USB Type-C充電。充電時期がわかるインジケーター機能。ハイ300lm2時間 ミドル3時間 ロー6.5時間 点滅8.5時間 の4モード。充電時間:約3時間。対応ハンドル径:24mm~35mm
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 USB充電式ライトブラック質量(g)約150ハンドル径(Φmm)24-35充電時間(時間)約3モード点滅:約8.5時間、点灯:約2時間、点灯:約6.5時間(Low)、点灯:約3時間(ミドル)
  • ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0

    MAGICSHINE
    6,998税込7,698
    1セット
    12日以内出荷
    最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに
    用途フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)。リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間。バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)。防水性能:。フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)
  • ヘッドライト ALLTY600 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY600 V2.0

    MAGICSHINE
    6,498税込7,148
    1個
    12日以内出荷
    用途最大ルーメン:600 LM。最大照射:135m。最大ランタイム:9時間。バッテリー容量:3.7V 1600mAh。USB Type-C 高速充電。アンチグレア対応。防水。IPX7。寸法:89×29.8×37.2mm。出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式。点灯時間:1.5~9時間。重量:110g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
  • ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)

    Hapyson(ハピソン)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。
    用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
  • ソーラーオートテールブラケット (シートステー) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーオートテールブラケット (シートステー)

    Hapyson(ハピソン)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。
    用途YB-600・YRR003・YRR005用
  • Hpハブダイナモライトハンドル用 山田電器工業

    Hpハブダイナモライトハンドル用

    山田電器工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    2線式ハブダイナモライト ハンドル用。Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。カゴ下及びハンドルのどちらにも取付可能。明るさ約20Lx(走行速度15km時)。暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)。リフレクター付
    用途自転車用ハンドル取付2線式ハブダイナモライトブラック質量(g)40タイプカゴ下兼用コード長さ(mm)接続:1000外寸法・幅(mm)40外寸法・高さ(mm)67対応径(Φmm)ハンドル取付時:22-25.4外寸法・奥行(mm)63
  • Hpハブダイナモライト 山田電器工業

    Hpハブダイナモライト

    山田電器工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    2線式ハブダイナモライト フォーク用。Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)。明るさ約30Lx(走行速度15km時)。低速時から明るい。ワイド露光で周囲も明るい。リフレクター付
    用途自転車用フォーク取付2線式ハブダイナモライトブラック質量(g)70タイプフォーク用コード長さ(mm)接続:1000外寸法・幅(mm)105外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)55
  • Hp上面カットハンドルライト 山田電器工業

    Hp上面カットハンドルライト

    山田電器工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    明るさが落ちない安心の10時間点灯。ハイモード、ローモード、点滅の3モード。上面光をカットしているため、対向車や人にもやさしい。ハイモード時の明るさ約20lx。バッテリーインジケータ機能付き。使用電池:単3電池×2本(別売)
    用途自転車用ハンドルライト仕様●ハイモード点灯(lx):20●ローモード点灯(lx):8●点滅時間約(時間):500幅(mm)40ダークグレー高さ(mm)90質量(g)【電池含む】約83奥行(mm)31点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:40
  • マグネットテールライト GL サギサカ(SAGISAKA)

    マグネットテールライト GL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト。点灯パターン:点灯・点滅。Type-C充電採用。防水性能:IPX4。素材:ABS、PC
    用途ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト仕様●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8厚さ(mm)20ブラック直径(Φmm)34.5タイプUSB充電式充電時間(時間)1明るさ(Lm)2.5点灯時間(時間)5
  • マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    マグネット機能付ハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    マグネット付きで好きな場所に固定できる。作業灯としても使える。USB充電式の補助灯。ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード。ハイモード時の明るさ約200lm。電源:リチウムイオンバッテリー二次電池。材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン
    用途自転車用マグネット付ハンドルライト。作業灯にも使用可能仕様●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1ブラックタイプUSB充電式充電時間(時間)4
  • COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG

    COB LEDセーフティライト348 リア用

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    シートポストとシートステーの両方に取付け可能。点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます
    材質本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×66(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250光源LED×1個(COB)使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)保護特性防滴明るさ(Lm)15取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約13~35
  • 1WLEDフロントライト347 CAPTAIN STAG

    1WLEDフロントライト347

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。ライトの着脱も簡単です
    材質本体・電池ケース:PC ・ABS、レンズ:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×78×33(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約48・(Low)約55、点滅(1)約119(2)約96光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2500カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
  • 1W LEDフロントライト255 CAPTAIN STAG

    1W LEDフロントライト255

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。ライトの着脱も簡単です
    材質本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×90×36(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2000カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
  • YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
  • YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能
    用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル
  • YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具) Hapyson(ハピソン)

    YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)

    Hapyson(ハピソン)
    999税込1,099
    1個
    22日以内出荷
    充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット
    用途OPP袋入り仕様
  • YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具) Hapyson(ハピソン)

    YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)

    Hapyson(ハピソン)
    699税込769
    1個
    22日以内出荷
    充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット
    用途OPP袋入り仕様
  • #544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE CATEYE(キャットアイ)

    #544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け。※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください
    用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)。重量:27g。光源:LED 1個。使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh。使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間。充電時間:約3.5時間(0.5A)。防水性能:IPX4。取付バンド径:Φ22?32mm
  • ORBⅡ RECHARGEABLE CATEYE(キャットアイ)

    ORBⅡ RECHARGEABLE

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く)質量(g)27光源LED 1個使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh充電時間(時間)約3.5(0.5A)取付径(Φmm)【取付バンド】22~32使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5防水性IPX4点灯時間2.5時間
  • 自転車用テールライト Q1 ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車用テールライト Q1

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    鮮やか7色×5モード 視認性抜群のUSB充電式テールライト
    用途夜間走行の安全をサポートする、多機能LEDテールライト。7色に光るLEDが5つの点灯モードで輝き、後方からの視認性を大幅にアップ。青赤の交互点滅やラピッド点滅など多彩な発光パターンで、夜道でもしっかり存在をアピールします。取り付けマウントはシートポスト用・サドル用の2種類を付属し、車体やスタイルに合わせて簡単に装着可能。乾電池不要のUSB充電式で、バッテリーインジケーター付きだから充電タイミングも一目でわかります。コスパ抜群の高機能ライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
  • COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAG

    COB LEDセーフティライト 3209

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
    材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
  • 534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 CATEYE(キャットアイ)

    534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15

    CATEYE(キャットアイ)
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    VIZ300関連パーツ
    用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
  • 自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson(ハピソン)

    自動点灯ハブダイナモヘッド

    Hapyson(ハピソン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
  • 長寿命セーフティライト BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    長寿命セーフティライト

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
    質量(g)約70(電池除く)連続点灯時間約300時間点滅連続:約600時間寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93明るさ約150カンデラ
  • LED発電ランプ・リフレクター付 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ・リフレクター付

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    リフレクター付ダイナモライト
  • LEDライト Panasonic(パナソニック)

    LEDライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
    クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
  • LEDライト LYNX

    LEDライト

    LYNX
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
    用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)89.4×37.9×23.9電源単3形乾電池2本連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45光源高輝度白色×2灯明るさ(Lx)900防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
  • LEDライト LYNX

    LEDライト

    LYNX
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
    用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)84×37.3×27.3ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)500バッテリー容量(Ah)1.7防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~40
  • 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX

    充電式コンパクトLEDヘッドライト

    LYNX
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    小型・軽量、自動パワーセーブ機能
    用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80バッテリー容量(Ah)0.22防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
  • LEDライト LYNX

    LEDライト

    LYNX
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    側面露光により、 横からの視認性が高い
    用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット材質アルミ寸法(mm)69×27×27ブラック規格USBコネクタ:USBタイプA電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)150バッテリー容量(Ah)0.7防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~32
  • 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX

    充電式コンパクトLEDヘッドライト

    LYNX
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
    用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40バッテリー容量(Ah)0.16防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
  • LEDセフティテールライト FOGLIA

    LEDセフティテールライト

    FOGLIA
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    シリコンブラケットコンパクトテールライト
    用途リヤ用セーフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコンブラック光源高輝度赤色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
  • カーボンライトマウント MR.CONTROL

    カーボンライトマウント

    MR.CONTROL
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷
  • M-BOTC ハブライトホルダー MR.CONTROL

    M-BOTC ハブライトホルダー

    MR.CONTROL
    2,098税込2,308
    1個
    12日以内出荷
    カーボン
  • 534-2550 USBケーブル(TypeーC) CATEYE(キャットアイ)

    534-2550 USBケーブル(TypeーC)

    CATEYE(キャットアイ)
    998税込1,098
    1個
    23日以内出荷
    USBケーブル Type-A→Type-C
    用途アンプ900、ボルト800ネオ、ボルト400ネオ関連パーツ
  • 1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG

    1W 1LEDライト 213

    CAPTAIN STAG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
    材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
  • リフレクター付LEDブロックダイナモ Hapyson(ハピソン)

    リフレクター付LEDブロックダイナモ

    Hapyson(ハピソン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • センサーライト Panasonic(パナソニック)

    センサーライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
自転車用ライト