ライト(ダイナモ用)は、自転車での走行時に光が欲しい時にライトの役割を果たす自転車用品です。自転車に取り付けることによって、前方を照らして安全に自転車を運転することができます。ライトはLEDで、自転車を押して歩くだけでも点灯を始めるのが特徴。ライト(ダイナモ用)には、カラーを何種類か取り揃えているシリーズもあります。また、ものによっては、取り付けた後でも路面照射角度の固定や調整がいつでも可能です。自動点灯や自動消灯してくれるものも中にはあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト種類から絞り込む
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL148

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • ブロックダイナモ LED発電ランプ YSD

    ブロックダイナモ LED発電ランプ

    YSD(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
    定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5ライト種類LED
  • LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
    質量(g)約250(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
  • YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 Hapyson(ハピソン)

    YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入

    Hapyson(ハピソン)
    298税込328
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
  • 明るいLEDダイナモライト NC Panasonic(パナソニック)

    明るいLEDダイナモライト NC

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
    用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデルシルバー中心光度(cd)2200
  • ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクル

    ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
    ライト種類LED
  • LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)

    LEDハブダイナモ専用ライト

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
    取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー Hapyson(ハピソン)

    YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー

    Hapyson(ハピソン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
  • 自動点消灯テールライトBK アサヒサイクル

    自動点消灯テールライトBK

    アサヒサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    自動点滅・消灯!振動と明るさをキャッチ
    用途テールライト・セーフティライトブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×60
  • LEDカシコイテールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDカシコイテールライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
    ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
  • LED発電ランプ NSKL144 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL144

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
    質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン)

    Hapyson LED発電ランプ

    Hapyson(ハピソン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ゴムローラー付きLED発電ランプ。走りが軽いゴムローラーを採用。ワイド露光で安全性アップ!。中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト。約35ルクスの明るさ。ワイド露光で側面からも強い光で安心。ゴムローラーで軽い走り。フロントリフレクター付き。JIS規格の明るさに準拠。起倒式ダイナモ採用
    用途使用電池:4.4V-1.2W。使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個。中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)。寸法:60W×122D×110H(mm)。質量:約242g。付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
  • ブロックダイナモランプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ブロックダイナモランプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードモデル
    グレー質量(g)70寸法(縦×横×奥行)(mm)約125×125×70
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
    取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • Hpハブダイナモライトハンドル用 山田電器工業

    Hpハブダイナモライトハンドル用

    山田電器工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    2線式ハブダイナモライト ハンドル用。Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。カゴ下及びハンドルのどちらにも取付可能。明るさ約20Lx(走行速度15km時)。暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)。リフレクター付
    用途自転車用ハンドル取付2線式ハブダイナモライトブラック質量(g)40タイプカゴ下兼用コード長さ(mm)接続:1000外寸法・幅(mm)40外寸法・高さ(mm)67対応径(Φmm)ハンドル取付時:22-25.4外寸法・奥行(mm)63
  • Hpハブダイナモライト 山田電器工業

    Hpハブダイナモライト

    山田電器工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    2線式ハブダイナモライト フォーク用。Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)。明るさ約30Lx(走行速度15km時)。低速時から明るい。ワイド露光で周囲も明るい。リフレクター付
    用途自転車用フォーク取付2線式ハブダイナモライトブラック質量(g)70タイプフォーク用コード長さ(mm)接続:1000外寸法・幅(mm)105外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)55
  • YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
  • YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能
    用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル
  • YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具) Hapyson(ハピソン)

    YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)

    Hapyson(ハピソン)
    999税込1,099
    1個
    22日以内出荷
    充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット
    用途OPP袋入り仕様
  • YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具) Hapyson(ハピソン)

    YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)

    Hapyson(ハピソン)
    699税込769
    1個
    22日以内出荷
    充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット
    用途OPP袋入り仕様
  • 自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson(ハピソン)

    自動点灯ハブダイナモヘッド

    Hapyson(ハピソン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
  • LED発電ランプ・リフレクター付 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ・リフレクター付

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    リフレクター付ダイナモライト
  • リフレクター付LEDブロックダイナモ Hapyson(ハピソン)

    リフレクター付LEDブロックダイナモ

    Hapyson(ハピソン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • センサーライト Panasonic(パナソニック)

    センサーライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • KUKY AUTO PUMP smart FC-901B 電動空気入 アサヒサイクル

    KUKY AUTO PUMP smart FC-901B 電動空気入

    アサヒサイクル
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • 残光機能付きLEDダイナモライト YSD

    残光機能付きLEDダイナモライト

    YSD
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • シートピンネジ式55ミリ アサヒサイクル

    シートピンネジ式55ミリ

    アサヒサイクル
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    シートピン ネジ式
    用途シートピンシルバー質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×14×55
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
    付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
  • LED発電ランプ NSKL-139 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL-139

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
    パールホワイト中心光度(cd)2200(周囲光度900)ライト種類LED
  • ハブダイナモライトSKL142 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモライトSKL142

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
    用途LED ハブダイナモ専用ライト付属品3タイプのコード付ブラック質量(g)約94(本体のみ)タイプ1・2線兼用電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62取付場所フロントフォークライト種類高輝度白色LED×1個光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
  • YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 Hapyson(ハピソン)

    YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 Hapyson(ハピソン)

    YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色

    Hapyson(ハピソン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 Hapyson(ハピソン)

    YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色

    Hapyson(ハピソン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • LED発電ライト YSD

    LED発電ライト

    YSD
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ 時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯) 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地 前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ 高級感のあるメッキ風塗装
    用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト付属品取付金具質量(g)215アズワン品番64-9545-89
ライト(ダイナモ用)