絞り込み
ライト種類
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・K-EDGE・サイクルテック・GENTOS・オーム電機・MAGICSHINE・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・FORCE・YSD・アサヒサイクル・プロファイルデザイン・LYNX・ROCKBROS(ロックブロス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 自転車用ライト

433件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーテール・ドロヨケ取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ソーラーテール・ドロヨケ取付式

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
    ダークグレー質量(g)44取付方式ドロヨケ止め点滅連続:22時間(フル充電時)寸法(縦×横×奥行)(mm)約57×50.6×45.8
  • ソーラーテール・バックホーク取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ソーラーテール・バックホーク取付式

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
    ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
  • 乾電池式LEDバイクライト GENTOS

    乾電池式LEDバイクライト

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
    用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
  • 自動点消灯テールライトBK アサヒサイクル

    自動点消灯テールライトBK

    アサヒサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    自動点滅・消灯!振動と明るさをキャッチ
    用途テールライト・セーフティライトブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×60
  • KEEN キーン CATEYE(キャットアイ)

    KEEN キーン

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)34×38×85.5ブラック質量(g)66 (本体・乾電池のみ)使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]ライト種類LED 1個アズワン品番64-9546-04使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
  • LEDカシコイテールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDカシコイテールライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
    ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
  • キャットアイ リヤテール TIGHT CATEYE(キャットアイ)

    キャットアイ リヤテール TIGHT

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
    付属品単4形乾電池×2本レッド質量(g)約45(本体・乾電池)本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)発電方式電池式点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
  • サイクルライトLED オーム電機

    サイクルライトLED

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
    電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)光束(Lm)約210付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850
  • 9LEDランプSTD アルミ サギサカ(SAGISAKA)

    9LEDランプSTD アルミ

    サギサカ(SAGISAKA)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    白色9LEDで明るさ抜群。小柄で軽量のアルミボディ。
    用途軽くて丈夫なアルミボディのバッテリーライトです。電源単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)約25ガンメタ電球の種類白LED×9個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • テールライト ORB CATEYE(キャットアイ)

    テールライト ORB

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • アウトフロントブラケット2 CATEYE(キャットアイ)

    アウトフロントブラケット2

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
    アズワン品番64-9545-61
  • セーフティーライト フロント用 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティーライト フロント用

    CATEYE(キャットアイ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。 簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
    使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100付属品CR2032(2個)寸法(mm)26×26×31質量(g)26電源リチウム電池CR2032(2個)光源ホワイトLED(1個)
  • LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)

    LEDハブダイナモ専用ライト

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
    光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • H-32 CATEYE(キャットアイ)

    H-32

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC / HL-EL340)、ジドー(HL-AU230)、イノウ (MSC-GC100)ブラック適合パイプ径(Φmm)22~26アズワン品番64-9544-08
  • TL-LD700用 ラバーバンド CATEYE(キャットアイ)

    TL-LD700用 ラバーバンド

    CATEYE(キャットアイ)
    239税込263
    1個
    23日以内出荷
    適合機種ラピッドエックス(TL-LD700)ブラック
  • SP-11 フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    SP-11 フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
  • BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
  • RM-1 サドル用ブラケット CATEYE(キャットアイ)

    RM-1 サドル用ブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    テールライト向けサドルレール取り付け用ブラケット 自転車との一体感が向上し、車からの視認性もアップ シートポストの形状により通常のブラケットが取り付け出来ない場合に最適
    適合機種ラピッドシリーズ(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-Rブラックアズワン品番64-9544-43
  • ケイデンスマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ケイデンスマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ブラックすきま(mm)3mm(センサーとマグネット)
  • #544-5350 GP-2 ブラケット CATEYE(キャットアイ)

    #544-5350 GP-2 ブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    NANO Fに対応。OF-200、H-34N CENTER、H-34N AEROの3ブラケットに対応
  • Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン)

    Hapyson LED発電ランプ

    Hapyson(ハピソン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ゴムローラー付きLED発電ランプ。走りが軽いゴムローラーを採用。ワイド露光で安全性アップ!。中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト。約35ルクスの明るさ。ワイド露光で側面からも強い光で安心。ゴムローラーで軽い走り。フロントリフレクター付き。JIS規格の明るさに準拠。起倒式ダイナモ採用
    用途使用電池:4.4V-1.2W。使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個。中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)。寸法:60W×122D×110H(mm)。質量:約242g。付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
  • テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED MAGICSHINE

    テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED

    MAGICSHINE
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    用途最大ルーメン: 30LM。最大照射:800m。最大ランタイム:87時間。バッテリー容量:3.7V 330mAh。充電器:USB-C。自動調光対応。低電力モード:サポート。 防水:IPX6。充電時間:2時間(5V/1A)。バッテリー電源:3.7V 330mAh。重さ:18g(バッテリーを含む)。寸法:40×14×23.5mm。本体材質:プラスチック。取り付けシステム:Oリングマウント
  • FORCEライトSEQUA 200lm FORCE

    FORCEライトSEQUA 200lm

    FORCE
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーインジケータ機能付きライト。ハイモード、ローモード、点滅、ブレス点滅の4モード。ハイモード時の明るさ30lx。バッテリーインジケータ機能付き。防水性能IPX7(水深1.5Mに30分水没しても浸水なし)。ガーミンマウント採用&角度調整機能付。使用電池:単4電池×3本(別売)。材質:本体/ABS レンズ/PC ブラケット/PA66
    用途自転車用ハンドルライト仕様点滅・ブレス点滅時間約(時間):20ブラックタイプ電池式30lx明るさ(Lx)30光度(cd)3000明るさ(Lm)200点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:20適合ハンドル径(Φmm)24-35
  • LEDバスケットライト 210 前用 CAPTAIN STAG

    LEDバスケットライト 210 前用

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    バスケットの前面や底面に取り付けたり、テーブルの上に置く、フックに引っ掛けることもできます。簡単に着脱可能です
    材質本体:ABS ・鉄・PMMA・合成ゴム、金具:鉄・ナイロンブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×69(本体のみ)光源LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)点滅連続40時間明るさ約230カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(ワイヤー)(外径)約8まで連続点灯時間(時間)30
  • ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0

    MAGICSHINE
    5,698税込6,268
    1セット
    16日以内出荷
    フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセット。コンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン。夜間走行に必須の前後ライトを1セットで。IPX6防水で突然の雨にも安心。バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き。フロント200lm+リア20lmのバランス設計。ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単。充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減。シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯。MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策に。クロスバイクやロードバイクのデイリーユースに。雨天や薄暮時の視認性確保に。初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
    用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書。フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)。点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)。バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)。使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間。防水性能 IPX6(耐水性能)。取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)。本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
  • テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE

    テールライト SEEMEE 20 V2.0

    MAGICSHINE
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心。4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能。ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯。USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電。IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計。超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン。記憶機能付き:前回使用モードを保持。工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着。通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに
    用途充電器 : USB-C。取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6
  • COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAG

    COB LEDセーフティライト 3209

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
    材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
  • 534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 CATEYE(キャットアイ)

    534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15

    CATEYE(キャットアイ)
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    VIZ300関連パーツ
    用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
  • ブロックダイナモランプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ブロックダイナモランプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードモデル
    グレー質量(g)70寸法(縦×横×奥行)(mm)約125×125×70
  • NSKL153用取付ホルダー Panasonic(パナソニック)

    NSKL153用取付ホルダー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    フロントフォークのランプブラケットに固定できるホルダー
    ブラック/シルバー
  • LEDライト Panasonic(パナソニック)

    LEDライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
    クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • センサーライト Panasonic(パナソニック)

    センサーライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • 真空球 ネジ2個 MARUZEN(丸善電機産業)

    真空球 ネジ2個

    MARUZEN(丸善電機産業)
    299税込329
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー電圧(V)6電球(W)2.4
  • 自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ トライメイト

    自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
    用途自転車後方へ注意喚起材質アルミニウム合金寸法(mm)30×34×34バッテリー容量(mAh)300充電方式USB充電インターフェイスUSB Type-C(メス)点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
  • ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY200N

    MAGICSHINE
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
    機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
  • YB-600 ソーラーオートテール Hapyson(ハピソン)

    YB-600 ソーラーオートテール

    Hapyson(ハピソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
    寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
  • 充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト BC26R

    FENIX(フェニックス)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
  • ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE(キャットアイ)

    ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
自転車用ライト