絞り込み
ブランド
- ベビーフェイス(694)
- OVER RACING(111)
- PMC(83)
- TAKEGAWA(武川)(67)
- DAYTONA(デイトナ)(66)
- KIJIMA(キジマ)(48)
- BEET(46)
- Gクラフト(40)
- ハリケーン(31)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(30)
- AGRAS(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(25)
- POSH Faith(22)
- モートーン(18)
- ワイズギア(17)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](14)
- S&S(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- KITACO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: ペダル・ステップ・カバー
特価
本日9月9日(水)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![バックステップ [4P] 別軸仕様 AGRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52546814-200205-02.jpg)
バックステップ [4P] 別軸仕様
AGRAS¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷ペダルを別軸とする事により万が一の転倒によるペダルへのダメージを減らします。アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。![バックステップ [4P] AGRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532209-200205-02.jpg)
バックステップ [4P]
AGRAS¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷材質アルミ(アルマイト仕上)幅(mm)約23全長(mm)約104適合車種YZF-R25、YZF-R3、MT-25、MT-03ステップ長(mm)約750
カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷【商品説明】。。カワサキ Z900RS/カフェ CNCタンデムステップ。ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。。【商品仕様】。サイズ:全長約104mm、ステップ長さ約750mm×幅約23mm。材質:アルミ(アルマイト仕上)。。【参考車種】。ZX-10R、Z1000、Z750、Z800、Z900RS/カフェ(2018-2020年)。※Z900RS/カフェに取り付けを行う場合は純正の調整ワッシャーは使用しません.材質アルミ(アルマイト仕上)幅(mm)約23全長(mm)約104適合車種ZX-10R、Z1000、Z750、Z800ステップ長(mm)約750
ホンダ CBR250 CNCタンデムステップ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷材質アルミ(アルマイト仕上)幅(mm)約23全長(mm)約104適合車種CBR250R(MC19 MC22)、CB-1、CB400SF スーパーフォア、CB400SF-VTEC、CBR600RR、CBR900RR、CBR1000F、VTR1000、CB1300SFステップ長(mm)約750
ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット欠品中純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP! 足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。 ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
モンキー125用バックステップ
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。 様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。 バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。表面処理各色アルマイト仕上げ機能75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 サイドカバーマウントプレート
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。材質SS400表面処理パウダーコートブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットステップカバー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷純正のゴムのフニャフニャした感触からダイレクトなビレットへ変更。 ポジション5mmアップ、5mmバック。 抜群のグリップ感とポジションは様々なライディングシーンで活躍します。材質A2017表面処理化研ブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットチェンジペダル
Gクラフト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。 そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットブレーキペダル
Gクラフト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスアップ パルサーカバーセット
KIJIMA(キジマ)¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに 取り付け出来るベースとカバーのセット。 アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。適合Z900RSメーカーKAWASAKI
ステップリロケーションブラケット
KIJIMA(キジマ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷停車時に純正のステップ位置が気になりませんか? そんな声から生まれた便利品。 専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。適合Z900RSセット内容左右材質スチール製色ブラック移動距離(mm)後方:約20/上側:約10
リペア FCK メインプレートASSY 左
GALESPEED(ゲイルスピード)¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷セット内容メインプレート×1、フランジキャップボルト×1主な適合車種YZF-R1 15-17
リペア FCK メインプレートASSY 右
GALESPEED(ゲイルスピード)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷セット内容メインプレート×1、フランジキャップボルト(M8×20)×2、ボタンキャップボルト(M8×15)×1、キャップボルト(M6×15)×1、スペーサーカラー9mm×2、キャップボルトM6×25mm主な適合車種YZF-R1 15-17
リペア FCK ブレーキレバーASSY 右 (ペダル別売)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷セット内容ブレーキペダルレバー×1、ボタンキャップボルトM6×20×1、ドライベアリングΦ6×1、ドライベアリングΦ6×1、ドライベアリングΦ17×1、ワッシャーM8×1、低頭キャップボルトM8×35×1、フックボルト×2、ナットM5×2、Rピン×1、ワッシャーM6×1主な適合車種YZF-R1 15-17





![バックステップ [4P] 別軸仕様 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52546814-200205-02.jpg)
![バックステップ [1P] ディスク用 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52538965-200205-02.jpg)
![バックステップ [1P] ドラム用 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52538956-200205-02.jpg)
![バックステップ [2P] マフラーステー無 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533234-200205-02.jpg)
![バックステップ [4P] TYPE-B AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533225-200205-02.jpg)
![バックステップ [4P] TYPE-A AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533216-200205-02.jpg)

![バックステップ [4P] 可倒式 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533198-200205-02.jpg)
![バックステップ [6P] ストリート用 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533173-200205-02.jpg)
![バックステップ [3P] クラッチレリーズプレート(タイプ2)付 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533164-200205-02.jpg)
![バックステップ [3P] クラッチレリーズプレート無 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533155-200205-02.jpg)
![バックステップ [4P] タンデムステー無 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532044-200205-02.jpg)
![バックステップ [4P] タンデムステー付 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533094-200205-02.jpg)
![バックステップ [4P] マウントプレート付 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533085-200205-02.jpg)
![バックステップ [6P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52533067-200205-02.jpg)
![バックステップ [3P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532988-200205-02.jpg)
![バックステップ [2P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532936-200205-02.jpg)
![バックステップ [4P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532209-200205-02.jpg)
![バックステップ [1P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532148-200205-02.jpg)
![バックステップ [3P] ディスク用 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532139-200205-02.jpg)
![バックステップ [3P] ドラム用 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532123-210305-04.jpg)

![バックステップ [4P] ストリート用 AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532008-200205-02.jpg)
![バックステップ [8P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52546848-200205-02.jpg)