絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- ベビーフェイス(694)
- OVER RACING(111)
- PMC(83)
- TAKEGAWA(武川)(67)
- DAYTONA(デイトナ)(66)
- KIJIMA(キジマ)(48)
- BEET(46)
- ハリケーン(31)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(30)
- AGRAS(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(25)
- POSH Faith(22)
- モートーン(18)
- ワイズギア(17)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](14)
- S&S(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- KITACO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

シフトガイド(横ガッチリくん)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップ用チェンジペダル
Gクラフト¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620124)RoHS指令(10物質対応)対応
シフトガイド(縦ガッチリくん)
Gクラフト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 ヘッドライトガード
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。 専用にデザインされたプレートは照射を妨げず、ヘッドライトを保護し、傷や割れから保護します。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 アルミチェーンカバー
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷車体にマッチングするようにデザインされたアルミ製のチェーンカバーです。 泥の排出性を高めるのにも貢献します。材質アルミ/ヘアライン処理適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
4L風サイドカバー用取付ステー
Gクラフト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。材質A5052材/ブラックアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
レーシングスタンドフック
Gクラフト¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。車種汎用RoHS指令(10物質対応)対応
マスターシリンダーマウントKIT
Gクラフト¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
バックステップ専用ステー 通称ふんどし
Gクラフト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷33210/33212/33256/33288/33289をノーマルフレームやGC017に装着する際に必要なステーです。※33210は33211へ品番変更しています。材質SS41車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジロッド GC-016
Gクラフト¥3,798税込¥4,1781個57日以内出荷長さ260mmのチェンジロッドです。(ピロボールは付属していません)。アルミツインスパーフレームGC-016にTTS製NSF100用バックステップを装着した際に必要になります。車種モンキーRRoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用バックステップ
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。 様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。 バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。表面処理各色アルマイト仕上げ機能75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 サイドカバーマウントプレート
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。材質SS400表面処理パウダーコートブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットステップカバー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷純正のゴムのフニャフニャした感触からダイレクトなビレットへ変更。 ポジション5mmアップ、5mmバック。 抜群のグリップ感とポジションは様々なライディングシーンで活躍します。材質A2017表面処理化研ブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットチェンジペダル
Gクラフト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。 そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットブレーキペダル
Gクラフト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
Z125用 シフトガイド
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷Z125PROに装着が可能なシフトガイド(愛称:Z125ガッチリくん) シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
Z125用 バックステップ
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個53日以内出荷ノーマル車両にボルトオンで装着可能。 ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。 ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。 シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ材質A2017、A5083RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップ用ドラムブレーキペダル
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷品番32056の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620561)RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップ用ディスクブレーキペダル
Gクラフト¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷品番32012の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620125)RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷品番32089を品番32088の仕様にするコンバートキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
GROM バックステップ シルバー
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個33日以内出荷ポジションは120mmバック、50mmアップ ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。 品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能 シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。 ※逆チェンジ不可 タンデム不可 ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。RoHS指令(10物質対応)対応
BSプレート
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス テップ移設キットです。 チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。 純正のブレーキホース使用可能。 付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。 (純正リザーブタンク位置はカウルの中)RoHS指令(10物質対応)対応
ビレットブレーキペダルドラム用
Gクラフト¥16,980税込¥18,6781個93日以内出荷モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダルです。ノーマル560g→340gと軽量化できます。また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。RoHS指令(10物質対応)対応
GROM シフトガイド(GROMガッチリ君)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。 ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックRoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。RoHS指令(10物質対応)対応
シーソーペダル シルバー
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷メーカーモンキー用バックステップ(32013)、3P(32012等)対応のシーソー型ペダルです。 シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。RoHS指令(10物質対応)対応
ダックス用バックステップドラム
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)RoHS指令(10物質対応)対応
エイプ100/100D/XR100モタード用バックステップ
Gクラフト¥39,980税込¥43,9781個63日以内出荷アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可RoHS指令(10物質対応)対応
ダックス用バックステップディスク
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2用コンバートキット シルバー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷品番32056を品番32012の仕様にするコンバートキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ドラム用
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個53日以内出荷要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能 30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバックRoHS指令(10物質対応)対応
エイプ用バックステップディスク
Gクラフト¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ぺダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。ステップバー部分にはキズ防止のジュラコン(R)カラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にすることが可能です。ポジション20mmバック、10mmアップ NSR50/80マスターシリンダー専用です。エイプ100に装着する場合、エイプ50のスタンドを使用してください。エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ディスク用
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個93日以内出荷NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用バックステップ ドラム用
Gクラフト1個欠品中シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックになります。コンバートキット(32061)を使用することにより、ディスク仕様への変更が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用バックステップ ディスク用
Gクラフト1個欠品中シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは120mmバックになります。マスターシリンダーはNSR50/80、またはXRモタード50/100用をご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
DAX125用 ビレットタンデムステップバー
Gクラフト¥14,980税込¥16,4781セット12日以内出荷純正ステップと交換するだけで折りたためるステップバー。本体はアルミビレットで製作。プランジャー機構(内蔵バネ+先端のボールで固定)のため、折りたたんだ状態で固定することが可能です。適合車種DAX125(JB04、JB06)