絞り込み
ブランド
- ベビーフェイス(694)
- OVER RACING(111)
- PMC(83)
- TAKEGAWA(武川)(67)
- DAYTONA(デイトナ)(66)
- KIJIMA(キジマ)(48)
- BEET(46)
- Gクラフト(40)
- ハリケーン(31)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(30)
- AGRAS(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(25)
- POSH Faith(22)
- モートーン(18)
- ワイズギア(17)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](14)
- S&S(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- KITACO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Z2タイプフロントステップラバー左右セット
PMC¥2,498税込¥2,7481セット7日以内出荷国内仕様のZ2に採用されていた固定式ステップバー専用のステップラバーセット。左右1台分セットでのデリバリー。
フロントステップクッションダンパー
PMC¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷フレームにステップホルダーを確実にマウントし、ライディングポジションを安定させます。材質の劣化によりステップのガタつき等が発生する前に早めの交換をおすすめします。1台分4個セットでのデリバリー。
Z1/Z2フロントステップASSY
PMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷オリジナル復刻版。初期型仕様のラウンドラバーを忠実に再現。マウントが共通のFX、MK2、Z1Rにもご使用いただけます。左右セット1台分でのデリバリー。
コーション ラベルセットZ1用
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷オリジナル復刻版。インナーフェンダー、テールカウル用のコーションラベル4枚にヘルメットフック用ラベル2枚をセットにしたオールインワンパッケージ。タイプZ1用(ENGLISH)
Z1000Rタンクエンブレム
PMC¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Z1000R系共通の金色小文字"Kawasaki"タンクエンブレム。取り付けピッチ140mm。取り付けピッチが合えば他の車種にもご使用いただけます。サイズ取付ピッチ:140mm
FXサイドカバーアンダーエンブレム
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Z750FX-I型用サイドカバーエンブレム。固定方法は両面テープ式です。"FX"のアンダーエンブレムはZ400FXでもご使用いただけます。左右共通1個単位でのデリバリー。タイプFX
Z1000R2サイドカバーエンブレム
PMC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Z1000R2用赤色"R"の"Z1000R"サイドカバーエンブレム。スピードナット2点止めによる装着です。取り付けピッチ100mm。 左右共通 1枚単位でのデリバリー。
Z1000R1サイドカバーエンブレム
PMC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Z1000R1用青色"R"の"Z1000R"サイドカバーエンブレム。スピードナット2点止めによる装着です。取り付けピッチ100mm。 左右共通 1枚単位でのデリバリー。
Z1Rサイドカバーエンブレム
PMC¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷78 Z1R-1型ヨーロッパ仕様の"Z1000,Z1R"サイドカバーエンブレム。両面テープの貼付けタイプですから2型にもご使用いただけます。 左右共通 1枚単位でのデリバリー。
Z750FX/MK-2タンクエンブレム
PMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷79~'80 Z750FX-Ⅰ、Z1000MK-Ⅱタイプの小文字"Kawasaki"タンクエンブレム。 取付ピッチは122mmでピッチが合えば他の車種にもご使用いただけます。 左右共通 1枚単位でのデリバリー。
サイドグリップコンバーションキット
PMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷オリジナル復刻版。 Z1Rタイプのアシストグリップ。 無駄のないシンプルなデザインでリアビューを引き締めます。 レイダウン加工時のスペーシングカラー、荷掛けフックとのセットの他、それぞれ単品でもご用意しています
Z1/Z2 タンデムバー
PMC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷オリジナル復刻版。 絶妙な曲げ加工を施したスチールパイプを、クロームメッキ処理にて美しく 仕上げました。オリジナルのフォルムを忠実に再現しています。
転写フィルムグラフィックセット
PMC¥12,980~税込¥14,278~1セット7日以内出荷から46日以内出荷他社製品にありがちなステッカータイプと違い純正品と同等の転写フィルム製のため、貼付け位置移動が可能となり、初心者の方でも失敗する可能性が少なくなりました。
Z1R インナーパネル
PMC¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Z1Rのコクピット廻りをレストアする為に欠かせないABS製フロントカウルインナーパネル。メーターラバーと併せてご使用ください。
ABSサイドカバー
PMC¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷オリジナル復刻版。ABS(強化プラスチック)製のため塗装前のサフェーサー等の下地処理が不要の上、FRPのように塗装後にひび割れする心配もありません。未塗装でのデリバリー。
ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト
MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981ペア4日以内出荷純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。材質アルミ全長(mm)約120(取付部含む)直径(Φmm)ステップ/約24表面処理アルマイトクリア適合車種XJR400/R(’93-08)型式:4HMXJ400Sディバージョン('91)型式:4BPXJR1300('98-08)型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97)型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98)型式:4YRTZM50R('94-99)型式:4KJTZR50R('93-99)型式:4EU MT-03(16)ABSなし型式:RH07JYZF-R25(15)ABS無し車MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36JMT-25(16以降)ABSなし型式:RG10Jステップ長(mm)約78
ロングホーンブレーキペダルパッド
Kuryakyn¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷適合FXCW [ソフテイル・ロッカー](08-11) FXCWC[ロッカーC](08-11) FXDWG [ワイドグライド](93-14)
3Pバックステップ用ドラムブレーキペダル
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷品番32056の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620561)RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップ用ディスクブレーキペダル
Gクラフト¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷品番32012の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620125)RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップ用チェンジペダル
Gクラフト¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620124)RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷品番32089を品番32088の仕様にするコンバートキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
GROM バックステップ シルバー
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個33日以内出荷ポジションは120mmバック、50mmアップ ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。 品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能 シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。 ※逆チェンジ不可 タンデム不可 ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。RoHS指令(10物質対応)対応
BSプレート
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス テップ移設キットです。 チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。 純正のブレーキホース使用可能。 付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。 (純正リザーブタンク位置はカウルの中)RoHS指令(10物質対応)対応
ビレットブレーキペダルドラム用
Gクラフト¥16,980税込¥18,6781個93日以内出荷モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダルです。ノーマル560g→340gと軽量化できます。また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。RoHS指令(10物質対応)対応
GROM シフトガイド(GROMガッチリ君)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。 ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックRoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。RoHS指令(10物質対応)対応
シーソーペダル シルバー
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷メーカーモンキー用バックステップ(32013)、3P(32012等)対応のシーソー型ペダルです。 シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。RoHS指令(10物質対応)対応
ダックス用バックステップドラム
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)RoHS指令(10物質対応)対応
エイプ100/100D/XR100モタード用バックステップ
Gクラフト¥39,980税込¥43,9781個63日以内出荷アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可RoHS指令(10物質対応)対応
ダックス用バックステップディスク
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2用コンバートキット シルバー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷品番32056を品番32012の仕様にするコンバートキットです。RoHS指令(10物質対応)対応