カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,143)
- ヤマモトレーシング(468)
- NOJIMA ENGINEERING(256)
- BODIS (ボディス)(243)
- BEAMS(ビームス)(217)
- WR’S(ダブルアールズ)(210)
- アールズギア(196)
- OVER RACING(167)
- Vance&Hines(158)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(94)
- エスアンドエスサイクル(92)
- TAKEGAWA(武川)(66)
- RPM(55)
- SP忠男(43)
- PMC(27)
- モートーン(16)
- POSH Faith(15)
- CHAMELEON FACTORY(14)
- ブランドをもっと見る

スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO25-APLT/TD
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO25-APLT/TD。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプションのブラケットP-MBH10SO2が必要です。装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.2。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:144.7kW/13300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:110.1Nm/12500rpm。オプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン質量(kg)3.2、STD:3.2色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)144.7/13300rpm、STD:143.82/13200rpm最大トルク110.1Nm/12500rpm
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-S13SO4-HRAATBLJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥459,800税込¥505,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-EJ11A質量(kg)8.4、STD:12.3色チタン(ブラック)/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-26エンジン型式原動機の型式:DXA1
スリップオンライン チタン JMCA S-K10SO30-HGITJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。備考:純正サイドケースとの併用が可能です。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-ZXT02P。エンジン型式:原動機の型式:ZXT00NE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109067仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-ZXT02P色チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン加工無エンジン型式原動機の型式:ZXT00NE
スリップオンライン チタン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.7/4.2色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無最大出力105.4kW/8000rpm、105.7kW/8000rpm主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300RT25-26
レーシングライン ステンレス JMCA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷仕様JMCA材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/ヒートシールド:カーボン形状専用質量(kg)10.6/6.6色ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工無最大出力66.0kW/12000rpm、67.1kW/12000rpm主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR650R25-26
EVOライン/ カーボン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中美しく仕上げられたカーボンファイバー製マフラーアウタースリーブと高品質チタン製エンドキャップを採用し、リンクパイプおよびサイレンサー内部構造もすべてチタン製としたフルエキゾーストシステムです。全回転域でリニアな出力特性を発揮するとともに、チタン製内部構造を採用した軽量な六角形サイレンサーにより、スポーティで迫力のあるサウンドを実現します。また、本システムの美しい仕上がりをさらに引き立てるオプションのアルミ製マフラーステー(P-MBK10E3)も設定されています。最大出力+8.2 kW(+11.1 HP)/ 8,550 rpm最大トルク+13.4 Nm / 3,600 rpm主な適合車種ZX-10R 26/ZX-10RR 26
トラックデイ リンクパイプ/ コレクター (チタン)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中Evolution Line S-K10E12-RC用のレゾネーター付きチタンリンクパイプです。排気音量を低減し、厳しい騒音規制のあるサーキット走行に対応します。性能を最大限に発揮するため、ECUセッティングを推奨します。競技専用品。最高の性能、スロットルレスポンス、および耐久性を得るため、ECUリマッピング(再セッティング)を推奨します。主な適合車種ZX-10R 26/ZX-10RR 26騒音レベル(dB)【Track Dayリンクパイプ装着時】97.4(5,500rpm)【Track Dayリンクパイプ+オプションノイズダンパー装着時】95(5,500rpm)![[JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81381539-260622-02.jpg)
[JMCA]SOライン/ ステン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中ネオレトロスタイルに合わせて設計された、ブラック仕上げの高品質ステンレス製ダブルコニカルマフラー。車体ラインに自然に溶け込みつつ、スポーティで存在感のあるデザインを実現しています。リンクパイプとヒートガードも高品質ステンレス製を採用。ライダーや荷物を熱から保護する2ピース構造のヒートガードには、特徴的なブラックコーティングが施されています。マフラー本体にはレーザー刻印によるAkrapovicロゴを配置。エンドキャップには立体的なプレス加工を施し、細部までこだわったデザインとスポーティなサウンドを両立しています。レースで実績のある素材を使用し、純正比50.9%(1.4kg)の軽量化を実現。社内ダイノ測定では、純正マフラー装着車比で最大0.8kW(1.1hp)/8200rpm、最大トルク0.8Nm/7900rpmの性能向上を発揮します。材質サイレンサー:ステンレス適合車種KAWASAKI Z900RS '2026 ~ '2026、KAWASAKI Z900RS SE '2026 ~ '2026主な適合車種Z900RS 26/Z900RS SE 26(8BL-ZR902A)適合型式8BL-ZR902A(原動機型式 ZR900SE)
スリップオンライン JMCA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷仕様JMCA材質サイレンサー:ステンレス形状専用質量(kg)2.7、4.0色ブラック/ステンレス区分マフラータイプスリップオン加工無最大出力(kW)79.2/9300rpm、79.3/9400rpm主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]26
EVOライン/ チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中レースで実証された素材を採用し、サーキット専用として開発されたフルチタンエキゾーストシステム。Moto3マシンをイメージした左右2本出しサイレンサーを採用し、サンドブラスト仕上げのサイレンサー外筒とエンドキャップがレーシーな雰囲気を演出します。手作業で製作されたカーボンファイバー製ヒートシールド、レーザー刻印のAkrapovicロゴ、ハニカム形状のエンドキャップカバーを備えています。自社チタン鋳造によるオーバル形状エキゾーストフランジを採用し、全回転域で性能を向上。純正マフラー装着時と比較して、10,000rpmで7kW(9.5hp)の出力向上、6,000rpmで8.9Nmのトルク向上を実現しています。・Vツインエンジンらしい重厚でスポーティなサウンドを実現。・装着時にはECUリマッピングが必須です。・Euro5+車両(O2センサー2基仕様)に装着した場合、純正触媒との仕様差異を検知してエンジンチェックランプが点灯します。材質【サイレンサー】チタン備考要ECUマッピング主な適合車種DUCATI PANIGALE V2 25-26/STREET FIGHTER V2 25-26![[JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-02.jpg)
[JMCA]SOライン/ ステン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中ネオレトロスタイルに合わせて設計された、ブラック仕上げの高品質ステンレス製ダブルコニカルマフラー。車体ラインに自然に溶け込みつつ、スポーティで存在感のあるデザインを実現しています。リンクパイプとヒートガードも高品質ステンレス製を採用。ライダーや荷物を熱から保護する2ピース構造のヒートガードには、特徴的なブラックコーティングが施されています。マフラー本体にはレーザー刻印によるAkrapovicロゴを配置。エンドキャップには立体的なプレス加工を施し、細部までこだわったデザインとスポーティなサウンドを両立しています。レースで実績のある素材を使用し、純正比50.9%(1.4kg)の軽量化を実現。社内ダイノ測定では、純正マフラー装着車比で最大0.8kW(1.1hp)/8200rpm、最大トルク0.8Nm/7900rpmの性能向上を発揮します。主な適合車種Z900RS 26/Z900RS SE 26(8BL-ZR902A)
EVOライン/ チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中Akrapovicエキゾーストシステムのフラッグシップモデル。モータースポーツのトップチームによる実戦テストを経て開発された、最高峰のフルチタンエキゾーストです。軽量化と高い排気性能により、優れたハンドリングとパフォーマンスを実現。エンボス加工を施したサイレンサーとカーボンエンドキャップが、高級感あるデザインを演出します。・性能を最大限に発揮するため、ECUリマッピングを推奨します。・タンデムステップ取り外し時に必要なカーボンマフラーブラケットが付属。・オプションのカーボンヒートシールド(品番:P-HSB10E3)に対応。材質【サイレンサー】チタン備考ECUマッピング推奨主な適合車種BMW S1000R 21-26/M1000R 21-25
スリップオンライン チタン ブラック EC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷色ブラック主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]26
レーシングライン ステン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷主な適合車種ホンダ[HONDA]CB650R19-26 , ホンダ[HONDA]CBR650R19-26
レーシングライン チタン JMCA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷仕様JMCA形状専用色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト加工無素材サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R12523-24 , ヤマハ[YAMAHA]MT-12523-24
スリップオンライン チタン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
エボリューションライン チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷アクラポビッチのレーシング部門により開発されたマフラー。CBR600RRレースベース車との組み合わせでのみ使用することを目的としています。材質【サイレンサー】チタン、【ヘッダー】チタン色チタンタイプフルエキゾースト主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR600RR24-26
レーシングライン チタン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷形状専用色ヘッダー:チタン/リンクパイプ:チタン/サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト加工無素材ヘッダー:チタン/リンクパイプ:チタン/サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR600RR24-26
レーシングライン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥409,800税込¥450,7801個4日以内出荷形状専用質量(kg)5.7、STD:10.8色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト加工無最大出力(kW)148.5/13400rpm、149.3/13400rpm素材チタン主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]M1000R21-25 , ビーエムダブリュー[BMW]S1000R21-26 , ビーエムダブリュー[BMW]M1000RR19-24 , ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-26音量(dB)98/6500rpm
スリップオン e1 HEXAGONAL チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷付属品ガスケット仕様EC材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.8、STD:5.7色チタン/カーボン区分マフラー備考バッフル付き。排気デバイス付き。純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。タイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]VFR1200F10-15音量(dB)95
エボリューションライン チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:チタン形状ヘキサゴナル オフロード質量(kg)3.5、STD:4色チタン備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト加工無主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]WR250F15-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250F14-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250FX15-16![[EC仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69934457-260108-02.jpg)
[EC仕様]S/O チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中高品質なチタン製アウタースリーブに、ステンレス製リンクパイプとインナー構造を組み合わせた本製品は、カーボンファイバー製エンドキャップとヒートシールドを装備。さらにモノクロのロゴステッカーで精悍な仕上がりとなっています。独自設計のマフラー形状と専用プロファイルにより、Euro 5+に適合した新型Versys 1100に求められる耐久性を確保。ヒートシールドはライダーや荷物への熱からの保護も兼ね備えています。純正マフラー比で約51.1%(2.6kg)の軽量化を実現。スロットルレスポンスの向上に重点を置いて開発され、中速域では+2.4kW(3.3hp)、トルクは+4.2Nm(いずれも5,500rpm時)の性能アップを、社内ダイノによるKawasaki Versys 1100との比較テストで実証しています。深みのあるスポーティかつ躍動感あふれるサウンドも魅力。ボルトオンで簡単に取り付けでき、ECUの再マッピングも不要。主な適合車種VERSYS1100 25![[JMCA仕様]RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69934378-260108-02.jpg)
[JMCA仕様]RACING チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。このTMAX560用エキゾーストシステムは、サンドブラスト仕上げによる完璧な質感を持つ高品位チタン製マフラーアウタースリーブと、ステンレス製のリンクパイプおよびヘッダーで構成されています。エンドキャップにはアクラポヴィッチのロゴをエンボス加工したカーボンファイバー製を採用し、独自のデザインを演出。新設計のマフラーに加えてカーボンファイバー製ヒートシールドと触媒コンバーターも付属。重量は純正システム比で 1.9kg(約21.9%)の軽量化を達成。スロットルレスポンスを最適化し、アクラポヴィッチ特有の重厚で鮮やかなサウンドを実現します。リマッピング不要のプラグ&プレイに対応しています。主な適合車種TMAX560/TECH MAX20-26(8BL-SJ19J/J420E:SJ21J/J421E)![(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69934010-260108-02.jpg)
(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中このシステムは、レースで実証された高品質な素材を使用して構成されています。チタン製の高級サイレンサー外筒に、ステンレス製のリンクパイプとエキゾーストパイプを組み合わせ、ハンドメイドのカーボンファイバー製エンドキャップとダブルヒートシールドで仕上げています。新デザインでは、よりスポーティなルックスを演出するショートタイプのサイレンサーを採用。車体サイドに向けて排気されることで、強いビジュアルインパクトを与えます。Tracer 9において、標準マフラーとRacing Line(Titanium)を比較したベンチテストでは、最高出力が10,000rpm時に1.5kW(2.0hp)、トルクが9,700rpm時に1.3Nm向上しました。さらに、深みのある力強いサウンドを生み出します。・プラグ&プレイ方式により、リマッピングの必要はありません。・ハードケースやセンタースタンドを含むYAMAHA純正アクセサリーとも併用可能です。主な適合車種TRACER9/GT 21-24
EVO チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中このフルエキゾーストシステムは軽量チタン製で、共鳴室一体型のエキパイとデボス加工のアクラポヴィッチロゴを備えています。レース部門との共同開発により、トップレベルのオフロード経験を活かし、パワーとトルクの最適化を追求。プロライダーがMXコースでテストし、最も適した仕様が選ばれました。耐久性を高める革新的な構造で、排気効率を保ちながら消音性能も向上。車体の限られたスペースに収まる専用設計です。サイレンサー外筒には新技術による大型ロゴが採用され、高温下での耐久性も強化されています。純正比21.3%(0.9 kg)軽量化し、部位ごとの最適な厚みにより強度と保護性能を両立。FIM規制109 dBを満たす深いレーシングサウンドを発し、ECUのリマップ不要で簡単に装着できます。本製品は公道での排出ガス規制に適合していません。主な適合車種KX250 25-26/KX250×25-26
...














![[JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81381539-260622-02.jpg)








![[JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-02.jpg)

















![[EC仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69934457-260108-02.jpg)
![[JMCA仕様]RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69934378-260108-02.jpg)
![(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69934010-260108-02.jpg)