絞り込み
ブランド

メタルポリッシュ
ホワイトダイヤモンド(White Diamond)(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(355mL)当日出荷ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
MAG&ALUMINUM POLISH
マザーズ(63件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(141g)ほか当日出荷今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。用途金属磨き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンマジック ステンレスクリーナー
ヨシムラ(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(120g)当日出荷ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤危険物の類別非危険物
ネバーダル NEVR-DULL
NEVR-DULL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。容量(g)5oz (142危険物の類別非危険物
バイク汚れとりつや之助
高森コーキ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300cc)7日以内出荷ワックス効果で美しさを維持。 セラミックの効果で、キズをつけずに、汚れを落し、つやを出す。寸法(mm)240×75×75危険物の類別非危険物
ステンポリッシュ
K-CON(キタコ)¥1,398税込¥1,5381個(80g)3日以内出荷熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤液性酸性危険物の類別非危険物
#210 バイクメタルポリッシュ
MOTOWN¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイクメタルポリッシュ。金属面の汚れや小キズ除去。艶を与え輝きを甦らせる。バイクのメッキ・ステンレス・アルミ等の金属の汚れ、小キズを除去。光沢を与え、金属本来の輝きを復活させて保護します。用途バイクの金属汚れ、小キズ除去。内容量(g)100使用箇所メッキ・ステンレス・アルミ等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL
メタルポリッシュ BP03511
フリッツ(FLITZ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:フリッツ。メーカー品番:BP03511。これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。内容量[数量]:50g。容量[グラム]:50。備考:チタンマフラー使用不可。特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。備考チタンマフラー使用不可容量(g)50内容量(g)50危険物の類別非危険物
バイクメンテナンスセット
高森コーキ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷成分【バイクさびとりつや之助】脂肪酸ナトリウム、乳化安定剤、酸化ケイ素研磨剤【バイク汚れとりつや之助】ファインセラミック、シリコーン・ワックス剤セット内容さびとり(115g)、汚れとり(100cc)使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。・ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。・乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。・使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。危険物の類別非危険物
リキッドメタルポリッシュ
フリッツ(FLITZ)¥2,998税込¥3,2981本(225mL)4日以内出荷アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。危険物の類別非危険物