絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • Panaracer(パナレーサー)(335)
  • Hutchinson(137)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(134)
  • IRC(130)
  • マルニ(マルニ工業)(93)
  • 共和ゴム(73)
  • CAPTAIN STAG(54)
  • アサヒサイクル(44)
  • CST(チェンシンタイヤ)(42)
  • サギサカ(SAGISAKA)(36)
  • CST×ミリオン(35)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
  • ミリオン(共和)(22)
  • CHAOYANG(19)
  • WTB(ダブルティービー)(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • Zefal(16)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • ParkTool(パークツール)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
1,596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(835件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(309件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(94件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ブラック
虫ゴムロング WINTEC(ウインテック)虫ゴムロングWINTEC(ウインテック)(72件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。長さ(m)1黒色
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(98件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(59件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)バルブセット スーパースペシャルWINTEC(ウインテック)(157件のレビュー)
399税込439
1セット(2組)
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。黒/銀
リムフラップ Panaracer(パナレーサー)リムフラップPanaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
ゴム製リムフラップ
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプモノタロウ(170件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
虫ゴムセット WINTEC(ウインテック)虫ゴムセットWINTEC(ウインテック)(28件のレビュー)
93税込102
1セット
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。黒色
楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
パンク修理キットDX CAPTAIN STAGパンク修理キットDXCAPTAIN STAG(30件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ハイパッチ マルニ(マルニ工業)ハイパッチマルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(49個)ほか
当日出荷
自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
729税込802特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴムのり マルニ(マルニ工業)ゴムのりマルニ(マルニ工業)(61件のレビュー)
349税込384
1缶(85mL)
欠品中
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
自転車用プレミアムチューブ IRC自転車用プレミアムチューブIRC(73件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
パンク修理セットDX CAPTAIN STAGパンク修理セットDXCAPTAIN STAG(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
ロング虫ゴム アサヒサイクルロング虫ゴムアサヒサイクル(4件のレビュー)
179税込197
1袋(1m)ほか
当日出荷
ブラック
エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウエアーチャック ショートタイプ 自転車対応モノタロウ(38件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65最高使用圧力(MPa)0.7常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気タイプクローズ接続方式ワンタッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合タイヤバルブ英式
ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり 福岡工業ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり福岡工業(61件のレビュー)
499税込549
1缶(90mL)
当日出荷
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%タイプノーマル
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ充電式エアーポンプ 18V用 本体のみモノタロウ(63件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
スペシャルバルブ マルニ(マルニ工業)スペシャルバルブマルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。バルブ形式英式
ゴムノリ(ノントルエン チューブ入) 丸末油業ゴムノリ(ノントルエン チューブ入)丸末油業(18件のレビュー)
209税込230
1個(7mL)ほか
当日出荷
ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
用途パンク修理時に
アタッチメント付き自転車用空気入れ HACアタッチメント付き自転車用空気入れHAC
998税込1,098
1台
当日出荷
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。付属品保証書無、取扱説明書有セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54適応英式・米式・仏式バルブ対応充填量9気圧
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブSHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
トンボ口金(アダプター用) WINTEC(ウインテック)トンボ口金(アダプター用)WINTEC(ウインテック)(42件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
ボールノズル 2本セット WINTEC(ウインテック)ボールノズル 2本セットWINTEC(ウインテック)(8件のレビュー)
259税込285
1セット(2本)
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
スーパー虫 MPブランジャー ミリオン(共和)スーパー虫 MPブランジャーミリオン(共和)(12件のレビュー)
349税込384
1セット(2本)
当日出荷
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用CPバルブ形式英式
虫ゴム マルニ(マルニ工業)虫ゴムマルニ(マルニ工業)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
お徳用です。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。バルブ形式英式
NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)NTアダプター 仏式→英式Panaracer(パナレーサー)(19件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
瞬間パンク修理剤 自転車用 マルニ(マルニ工業)瞬間パンク修理剤 自転車用マルニ(マルニ工業)(20件のレビュー)
699税込769
1本(75mL)
当日出荷
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。 同時に空気も充填します。 英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用材質合成ゴムエマルジョンアズワン品番64-9558-01
リムテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]リムテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
329税込362
1個ほか
当日出荷
幅(mm)15長さ(m)5
...
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連