絞り込み
タイヤサイズ
  • 6.5(1)
  • 8.5(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 16(12)
  • 18(3)
  • 20(20)
  • 24(2)
  • 26(7)
  • 27.5(1)
変速段数
  • 3(4)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • なし(1)
材質(フレーム)
  • その他(1)
  • アルミ(11)
  • スチール(32)
  • 色その他(1)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(12)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(37)
  • 色ブルー(9)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(5)
ブランド
  • ノーブランド(339)
  • Mimugo(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • PELTECH(ペルテック)(13)
  • MYPALLAS(4)
  • FINO(4)
  • TRUSCO(3)
  • RICH BIT(3)
  • エスコ(2)
  • FIELD CHAMP(2)
  • HUMMER(ハマー)(2)
  • ACTIVE PLUS(2)
  • Fugu(2)
  • EVEREST XING(2)
  • AINOHOT(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SWING CHARLIE(1)
  • CHEVROLET(シボレー)(1)
  • BLAZE(ブレイズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(339)
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RICHBIT ES1 Pro RICH BIT

    RICHBIT ES1 Pro

    RICH BIT
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)
    付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8シルクホワイトモーター(W)250バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)7バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530最高速度(km/h)19~20距離(km)航続:約20最大荷重(kg)100変速段数なし
  • 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS

    16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ

    MYPALLAS
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロックその他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
  • 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO

    災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
    用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:X0Y-21/注文番号X0Y-82110-21 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:X0Y-21/注文番号X0Y-82110-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer。※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
  • RICHBIT ES1 Pro RICH BIT

    RICHBIT ES1 Pro

    RICH BIT
    53,980税込59,378
    1個
    21日以内出荷
    16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
    付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8モーター(W)250速度最高:19~20kmバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530距離(km)航続:約20走行距離(km)20~25(1充電)最大荷重(kg)100総質量(kg)約13.8
  • EX15 Pro スレートブラック EVEREST XING

    EX15 Pro スレートブラック

    EVEREST XING
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23スレートブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード(6 km/h)、車道走行モード(20km/h)ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V・2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8モーター定格出力(W)600防水保護等級IPX5(本体)走行距離(km)50(最大航続)最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
  • 20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ MYPALLAS

    20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ

    MYPALLAS(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロックその他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)17.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ本体高さ(mm)960~1030適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1550適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~970本体幅(mm)570変速段数6
  • バッテリーチャージャーアセンブリ X2P -03 YAMAHA(ヤマハ)

    バッテリーチャージャーアセンブリ X2P -03

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    PASバッテリーチャージャー X2P-03
  • ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS

    ノーパンク三輪自転車L

    ACTIVE PLUS
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!。緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
    仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約30ワインレッドタイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25地上高さ(cm)(サドル)70~88
  • FINO 充電端子ガード TA-CV-02 ブリヂストン専用 ダークグレー FINO

    FINO 充電端子ガード TA-CV-02 ブリヂストン専用 ダークグレー

    FINO
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    万が一の危険を防ぐ充電端子専用カバー。自転車本体から外した際の端子部への雨水や、充電器にたまってしまった埃などで発生しかねない万が一の危険を防ぎます
    用途ブリジストン専用モデル。※本製品は完全防水ではありません。また、充電端子を雨や埃から守るものであり、衝撃から守る機能はありません
  • EX15 スレートブラック EVEREST XING

    EX15 スレートブラック

    EVEREST XING
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
  • 26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS

    26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ

    MYPALLAS
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
    用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車付属品取扱説明書・保証書・組立工具その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
  • 16インチ折畳み自転車 FIELD CHAMP

    16インチ折畳み自転車

    FIELD CHAMP
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)132質量(kg)約12.8レッド高さ(mm)98タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×51×61適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~960
  • BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)

    BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)

    BLAZE(ブレイズ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
    用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー15.4Ah ブラック 型番X0U-23  注文番号:X0U821102300 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー15.4Ah ブラック 型番X0U-23 注文番号:X0U821102300

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車「PAS ナチュラスーパー」「PAS CITY-S8」に標準搭載。従来の12.8Ahと大きさと重量は変わらず、バッテリー容量が約20%アップ。車両に付属の充電器を使用して約4時間で充電可能。700~900回繰り返し使え、経済的 (1回=バッテリーを使い切ってから満充電にした場合)
    バッテリー容量(Ah)15.4互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah / 8.7Ah / 12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-V、PAS CITY-Vは、15.4Ah・12.8Ahのリチウムイオンバッテリーを使用できません)
  • 一輪車 TOP

    一輪車

    TOP
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザイン
    用途遊具、スポーツ用具セット内容取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル
  • バッテリーBOX ASSY BK X0T-12.3AH YAMAHA(ヤマハ)

    バッテリーBOX ASSY BK X0T-12.3AH

    YAMAHA(ヤマハ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ブラックバッテリー容量(Ah)12.3
  • USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)

    USB出力アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
    ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
  • 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)約1810全幅(mm)560バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ27.5充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5~4適応身長(cm)155以上走行距離(km)モード別:エコ/約42、標準/約35、強/28変速段数6総質量(kg)約25
  • RICHBIT CITY(特定小型) RICH BIT

    RICHBIT CITY(特定小型)

    RICH BIT
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    材質(フレーム)アルミ合金A6061タイヤサイズ14×2.125インチ
  • FINO 充電端子ガード TA-CV-01 ヤマハ/パナソニック兼用 ベージュ FINO

    FINO 充電端子ガード TA-CV-01 ヤマハ/パナソニック兼用 ベージュ

    FINO
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れています。パナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
    ベージュ
  • ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB Mimugo

    ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB

    Mimugo
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!。空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!。ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。
    用途お買物、通勤通学、お仕事等付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ全長(mm)1880質量(kg)約26.2(バッテリー込み)スモークシルバー切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道)全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)1110バッテリーリチウムイオンモーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約188×58×111、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3.5(PSEマーク)適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)
  • ノーパンク20インチ折畳み自転車YE HUMMER(ハマー)

    ノーパンク20インチ折畳み自転車YE

    HUMMER(ハマー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ材質スチームフレーム幅(mm)149質量(kg)約16.3イエロー高さ(mm)103タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ20インチ(20×1.50)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~850
  • ノーパンク16インチ折畳み自転車WH HUMMER(ハマー)

    ノーパンク16インチ折畳み自転車WH

    HUMMER(ハマー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ材質スチームフレーム幅(mm)126質量(kg)約13.8ホワイト高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.50)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約660~810
  • ロータイプ三輪自転車L SWING CHARLIE

    ロータイプ三輪自転車L

    SWING CHARLIE
    80,980税込89,078
    1台
    6日以内出荷
    従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
    用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー  8.9Ah/バッテリー型番:白X83-04,黒X83-24/注文番号:白X838212A04,黒X838212A24 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:白X83-04,黒X83-24/注文番号:白X838212A04,黒X838212A24

    YAMAHA(ヤマハ)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-EB60・NKY386B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-EB60・NKY386B02(リターン式)

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)25.2サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-EB31(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-EB31(リターン式)

    ノーブランド
    44,980税込49,478
    1個
    28日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3.1バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(スズキ) 車椅子Ni-MH 9000(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(スズキ) 車椅子Ni-MH 9000(リターン式)

    ノーブランド
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)9.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X81-22・90793-25122(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X81-22・90793-25122(リターン式)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.3バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X56-32・P5325(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X56-32・P5325(リターン式)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)25.2サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X54-22(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X54-22(リターン式)

    ノーブランド
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY140B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY140B02(リターン式)

    ノーブランド
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.8バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリー PELTECH(ペルテック)

    PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリー

    PELTECH(ペルテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    PELTECH(ペルテック) 電動自転車(電動アシスト自転車)専用バッテリー 8Ah
    品番NCR186503P7S 24V 192Wh(8Ah)バッテリー容量(Ah)8充電時間(時間)3.5~4.5適合車種全製品適用走行距離(km)強モード28 標準モード35 エコモード42
  • YPJバッテリーチャージャー  X3U YAMAHA(ヤマハ)

    YPJバッテリーチャージャー X3U

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    YPJ用充電器(36V-13.4Ahリチウムイオンバッテリー専用)。【主な適応車両】。YPJ-MT Pro / WABASH RT / CROSSCORE RC / CROSSCORE Connected
  • PASバッテリー X4Y-20 10.2Ah YAMAHA(ヤマハ)

    PASバッテリー X4Y-20 10.2Ah

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    リチウムイオン
  • 電動アシスト自転車 AMORU P20 AINOHOT

    電動アシスト自転車 AMORU P20

    AINOHOT
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    折りたたみ式電動アシスト自転車amoruP20なら毎日の通勤がもっとスマート、もっと節約に。航続距離約100Km、往復15kgの通勤なら1週間充電なしでOK。コンパクトに折りたため、片手で持てる18.5kgの軽さだから、置き場所に困らず玄関や車のトランクにもスッキリ収納が可能です。また、ベルトドライブを採用し、滑らかな走行感と静音性を実現。
    材質フレーム:アルミニウム合金ブレーキ油圧式ディスクブレーキ質量(kg)本体:約18.5、バッテリー:約2(合計約20.5)定格出力(W)250モード切替アシスト:4段階バッテリー36.3V/9.8Ah リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)6最高速度(km/h)約24 ※24km/hはアシスト範囲内の最高速度です。24km/hを超えた場合、モーターはアシストを停止します。実際の最高速度はペダリングの速さによります。安全のため、現行の道路規制速度範囲内でのご利用をお願いします。防水保護等級本体IPX5走行距離(km)電動:約100※最大航続距離は自社実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。タイヤ幅(inch)20*1.95
  • ACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル Mimugo

    ACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル

    Mimugo
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンス性に優れたノーパンク仕様のシティサイクル。太めのタイヤを採用し、悪路でも安定した走行を実現。大容量のカゴとリアキャリアを備え、高い積載性で日常の街乗りをサポートします。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDオートライト・サークルキー・リアキャリア材質スチールフレーム質量(kg)約23マットキャメルタイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×56×105適応身長(cm)約145~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×69×92地上高さ(cm)サドル:約75~91
  • ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo

    ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車

    Mimugo
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンス性に優れたノーパンク仕様の折畳み自転車。リアサスペンションによる快適な走行性能と、フロントキャリアによる実用性を両立。BMX型ハンドルとブロンズカラーが印象的な、存在感のある一台です。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・リアサスペンション・フロントキャリア材質スチールフレーム質量(kg)約18.6ブロンズタイヤサイズ20インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約152×58×99適応身長(cm)約138~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約88×58×84地上高さ(cm)サドル:約72~89
  • ノーパンク電動アシスト三輪自転車(サイクルカバー+ヘルメット付き) ファミリー・ライフ

    ノーパンク電動アシスト三輪自転車(サイクルカバー+ヘルメット付き)

    ファミリー・ライフ
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    安心、安全、快適、パンクしないタイヤ使用の電動アシスト付き三輪自転車。運転免許証を返納した方にも大好評。坂道の多い場所もアシスト機能で楽々。パンクしないタイヤだから毎日安心。重心が低く優れた安定感。前輪20インチ・後輪16インチ。スイング切替レバー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。LEDライト:手元にあるライトのスイッチで夜間も安心です。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:高・中・低モードを簡単切替。リチウムイオンバッテリー:軽量小型バッテリーで持ち運びもラクラク。コンセントで簡単充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーターで坂道もばっちりアシスト。ノーパンクタイヤ:タイヤの中までゴムで出来たパンクしないタイヤを採用。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード 。アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。2026年4月から自転車も交通反則通告制度開始。今なら三大特典プレゼント!!専用サイクルカバー+自転車用ヘルメット+アイスネックリング(夏の移動を涼しく!) 。色はおまかせとなります。一部組立式。1年間保証書付き
    仕様アシスト機能、ノーパンクタイヤ、シングルギア、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付き)材質スチールフレーム質量(kg)(約)33ベージュモーターブラシレスモーター(定格出力:250W)モード切替アシスト:3モード(高・中・低)バッテリーリチウムイオンバッテリー5.8Ah(重量:約1.24kg)、バッテリー充電器(スペアキー付き)充電時間約3時間30分(PSEマーク)タイヤサイズ前輪20インチ/後輪16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)157×58×106、カゴサイズ:(前カゴ)(約)41×32.5×24・(後カゴ)(約)38×43×25充電器機能電源AC100~240V適応身長(cm)(約)145~(サドル高:(約)74~89)

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車