絞り込み
タイヤサイズ
  • 18
  • 6.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 14(18)
  • 16(46)
  • 20(142)
  • 22(8)
  • 24(40)
  • 26(105)
  • 27(42)
  • 27.5(5)
変速段数
  • 1(3)
  • 3(2)
  • 7(1)
材質(フレーム)
  • スチール(7)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • TOP(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Mimugo(2)
  • MYPALLAS(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
  • E-PARTON(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック)

    オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
    用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
  • 一輪車 TOP

    一輪車

    TOP
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザイン
    用途遊具、スポーツ用具セット内容取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル
  • 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    11日以内出荷
    乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
    用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
  • パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
    用途アウトドア等全長(mm)1520フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)19タイヤサイズ18インチ適応身長(cm)目安:149~185変速外装7段変速
  • ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
    用途お買物・運搬用等その他【チェンジ】内装3段質量(kg)32.3充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16タイヤサイズ前:18、後:16適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)685~835走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
  • E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車 Mimugo

    E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    Mimugo
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410
  • 子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ MYPALLAS

    子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ

    MYPALLAS
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
    用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他本体質量(kg)約11.5(N・W)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18適応身長(cm)105~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)520~560寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220適合年齢(歳)~8
  • ロータイプ電動アシスト三輪自転車 E-PARTON

    ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    E-PARTON
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
    仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームホワイトバッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ適応身長(cm)128サドルの高さ(mm)675~845組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
  • ケッターサイクル3 TOP

    ケッターサイクル3

    TOP
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    足けりモードから補助輪不要で自転車デビュー
    用途乗用玩具梱包内容9部組
  • E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 Mimugo

    E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    Mimugo
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
  • 18ロサリオ TOP

    18ロサリオ

    TOP
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
    用途女の子幼児自転車付属品チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル仕様ワイヤーカゴブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18変速段数シングルライト機能
  • 18リーズポート TOP

    18リーズポート

    TOP
    19,880税込21,868
    1台
    11日以内出荷
    男女選ばず、シンプルなスタイル
    用途幼児用自転車付属品チェーンケース、樹脂泥除け仕様ワイヤーカゴブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18変速段数シングルライト機能ライトなし
  • 18ビスマーク TOP

    18ビスマーク

    TOP
    19,880税込21,868
    1台
    11日以内出荷
    低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。
    用途男の子幼児用自転車付属品チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル仕様ワイヤーカゴブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18変速段数シングルライト機能ライトなし
  • ビビ・S・18 パナソニック サイクルテック(Panasonic)

    ビビ・S・18

    パナソニック サイクルテック(Panasonic)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!。タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。
    仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1490質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)925~975許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)20.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ18×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)685~840適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1000施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)106.8

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車