絞り込み
ブランド
  • IRC(27)
  • PIRELLI(ピレリ)(25)
  • METZELER(メッツラー)(17)
  • DUNLOP(ダンロップ)(15)
  • MICHELIN(ミシュラン)(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Continental(コンチネンタル)(2)
リム径(inch)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(19)
  • 12(5)
  • 14(11)
  • 15(1)
  • 16(10)
  • 17(20)
  • 18(45)
  • 19(30)
  • 20(1)
  • 21(32)
  • 23(1)
タイヤ幅(mm)
  • 60(3)
  • 70(7)
  • 80(13)
  • 90(9)
  • 100(14)
  • 110(15)
  • 120(23)
  • 130(3)
  • 140(7)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 180(3)
タイヤ幅(inch)
  • 2.5(4)
  • 2.75(4)
  • 3(11)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 4.1(4)
  • 4.6(4)
  • 5.4(1)
タイプ
  • TL(34)
  • TT(17)
  • W(9)
  • WT(32)
偏平率(%)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 80(23)
  • 90(22)
  • 100(22)
55・60・70・80・90・100
標準リム幅(inch)
  • 1~1.5未満(2)
  • 1.5~2未満(26)
  • 2~2.5未満(13)
  • 2.5~3未満(20)
  • 3~3.5未満(4)
  • 3.5~4未満(7)
  • 4~4.5未満(5)
  • 4.5~5未満(4)
  • 5.5~6未満(3)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5.5~6未満
パターン
  • D603(1)
  • D603F(1)
  • D604(1)
  • D604F(1)
  • D605(1)
  • D605F(1)
  • DC(1)
  • E50 EXTREME(1)
  • ED03(1)
  • ED04(1)
  • ED668(2)
  • GP1(1)
  • GP21(1)
  • GP22(1)
  • GP210(1)
  • IX05H(1)
  • IX-KIDS(1)
  • JG(1)
  • K180(1)
  • K180F(1)
D603・D603F・D604・D604F・D605・D605F・DC・E50 EXTREME・ED03・ED04・ED668・GP1・GP21・GP22・GP210・IX05H・IX-KIDS・JG・K180・K180F・パターンをもっと見る
速度記号/荷重表示
  • 4PR(3)
  • 33J(2)
  • 40M(2)
  • 40P(2)
  • 42M(3)
  • 42P(2)
  • 45P(5)
  • 49M(4)
  • 51M(9)
  • 51P(8)
  • 54R(3)
  • 57M(5)
  • 57P(2)
  • 59P(6)
  • 62M(4)
  • 62P(6)
  • 63P(4)
  • 64M(6)
  • 66M(3)
  • 70R(4)
4PR・33J・40M・40P・42M・42P・45P・49M・51M・51P・54R・57M・57P・59P・62M・62P・63P・64M・66M・70R・速度記号/荷重表示をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム径(inch)から絞り込む
10(19)
12(5)
14(11)
16(10)
17(20)
18(45)
19(30)
20(1)
21(32)
23(1)
GP21/GP-22 IRCGP21/GP-22IRC(63件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D604DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX14DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D605DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン)LEISUREBRIDGESTONE(ブリヂストン)(12件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW-301BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)DIRT TRAK K180DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW-302BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
GP-610 IRCGP-610IRC
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。
速度記号P
GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
GP-1 IRCGP-1IRC(21件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRCVEシリーズ(VE-35/VE-33)IRC(29件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
タイプWT
TR011 TOURLIST IRCTR011 TOURLISTIRC(45件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
10日以内出荷
自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34FDUNLOP(ダンロップ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
偏平率(%)100
GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT IRCGP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WTIRC
7,498税込8,248
1本
8日以内出荷
ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズCROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P
タイヤ M5B EVO IRCタイヤ M5B EVOIRC
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ブロックの高さからくる強烈なトラクション性能は、本場アメリカのヒルクライムレースで証明済み。140サイズはマディコンディションのレース、ヒルクライムが勝負を決めるレース、120サイズは軽快性とコーナーでの旋回性が求められるクロスカントリーに最適。マディレースに参戦される方強力なトラクション性能をお求めの方
タイプWT
タイヤ  チューブタイプ  リア IRCタイヤ チューブタイプ リアIRC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D603DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/TIRC
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
リム径(inch)18偏平率(%)80
TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON/OFF主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
321706 GP-410 IRC321706 GP-410IRC
9,798税込10,778
1本
8日以内出荷
GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。
用途オートバイ用オフロードタイヤサイズ120/80-18タイプWT(チューブタイプ)外径(mm)658標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-2.75トレッド幅(mm)123ロードインデックス62速度記号P
SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY STRPIRELLI(ピレリ)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
MT21 RALLYCROSS PIRELLI(ピレリ)MT21 RALLYCROSSPIRELLI(ピレリ)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
MT21 RALLYCROSS PIRELLI(ピレリ)MT21 RALLYCROSSPIRELLI(ピレリ)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
KAROO4 METZELER(メッツラー)KAROO4METZELER(メッツラー)
28,980税込31,878
1本
8日以内出荷
どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
GP-5 IRCGP-5IRC
7,498税込8,248
1本
8日以内出荷
ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
サイズ80/90-17タイヤサイズ80/90-17 M/C 44Pロードインデックス44速度記号P
TRACKER MICHELIN(ミシュラン)TRACKERMICHELIN(ミシュラン)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
用途リアタイヤ
TRIAL COMPETITION MICHELIN(ミシュラン)TRIAL COMPETITIONMICHELIN(ミシュラン)
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化
用途フロントタイヤサイズ2.75-21 M/C 45M TT
TRIAL COMPETITION X11 MICHELIN(ミシュラン)TRIAL COMPETITION X11MICHELIN(ミシュラン)
29,980税込32,978
1本
欠品中
トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化、優れたコーナリング性能
用途リアタイヤサイズ4.00R18 M/C 64M TL
GEOMAX ENDURO EN91EX DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX ENDURO EN91EXDUNLOP(ダンロップ)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X31BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
45Z1 IRC45Z1IRC
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
80CCクラスに対応したジュニアモデル。 マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。
用途モトクロス用タイヤタイプWTタイヤサイズ3.60-14リム径(inch)14速度記号/荷重表示4PRタイヤ幅(inch)3.6
540 HOLESHOT MS SHINKO(シンコータイヤ)540 HOLESHOT MSSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
フロントタイヤは狙ったラインをトレースする性能に優れ、リヤタイヤは通常のタイヤではグリップしないようなマディコンディションやサンドの路面において強靭なグリップ力を発揮。
構造TT
GP-210 IRCGP-210IRC(78件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
パターンGP210
TRAIL TYRES K350 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K350DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンK350
GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX TRIAL TL01FDUNLOP(ダンロップ)
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100
MT21ラリークロス PIRELLI(ピレリ)MT21ラリークロスPIRELLI(ピレリ)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途リアタイヤサイズ120/80-18タイプTL(チューブレス)ロードインデックス62速度記号R
TKC 80^2 M+S Continental(コンチネンタル)TKC 80^2 M+SContinental(コンチネンタル)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
より広い接地面積を持つ新しいブロック設計により、オンロードとオフロードでの安定性及びコントロールを大幅に向上させました。オンロードとオフロードでの使用を50:50のバランスとなるよう最適化され高速走行時でも安定した快適なハンドリングを実現しています。
品名TKC 80^2 M+S
TKC 80 Twinduro M+S Continental(コンチネンタル)TKC 80 Twinduro M+SContinental(コンチネンタル)
1本
欠品中
お取り寄せタイヤ セルフクリーニング・トレッドデザインがダートやサンド等の様々なオフ路面状況で高い排泥性をキープ。
品名TKC 80 Twinduro M+S

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オフロードタイヤ