絞り込み
リム径(inch)
- 18(4)
- 21(4)
タイヤ幅(mm)
- 120(1)
- 140(1)
偏平率(%)
- 80(1)
- 100(1)
タイプ
- TL(3)
- TT(6)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(1)
パターン
- TRIAL LIGHT(1)
TRIAL LIGHT
速度記号/荷重表示
- 48S(1)
- 51M(1)
- 54R(1)
- 57R(1)
- 58S(1)
- 65R(1)
- 66S(1)
- 70R(2)
48S・51M・54R・57R・58S・65R・66S・70R
ブランド
- MICHELIN(ミシュラン)
- IRC(28)
- PIRELLI(ピレリ)(25)
- METZELER(メッツラー)(18)
- DUNLOP(ダンロップ)(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- Continental(コンチネンタル)(2)
「リム径(inch)」から絞り込む
18(4)
21(4)

ANAKEE ADVENTURE2
MICHELIN(ミシュラン)¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。用途フロントタイヤタイプTL/TT速度記号V
ANAKEE ADVENTURE2
MICHELIN(ミシュラン)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。用途リアタイヤタイプTL/TT速度記号V
ANAKEE WILD
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
TRACKER
MICHELIN(ミシュラン)¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷から9日以内出荷モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ用途フロントタイヤ
TRIAL COMPETITION
MICHELIN(ミシュラン)¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化用途フロントタイヤサイズ2.75-21 M/C 45M TT
DESERT RACE BAJA
MICHELIN(ミシュラン)¥38,980税込¥42,8781本8日以内出荷ラリーレイドの使用を想定して設計され、タイトなコンディションでのハンドリング性能とタイヤ耐性が向上、さらに優れた高速安定性が発揮される用途リアタイヤサイズ140/80-18 M/C 70R TT
TRIAL COMPETITION X11
MICHELIN(ミシュラン)¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化、優れたコーナリング性能用途リアタイヤサイズ4.00R18 M/C 64M TL
TRIAL X LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷タイヤサイズ120/100R18 M/C 68M TLタイヤ幅(mm)120リム径(inch)18偏平率(%)100
TRIAL LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。 ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。 MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。 MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。 サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。用途競技用パターンTRIAL LIGHT