絞り込み
サイズ
- 14×1.75(1)
- 16×1.75(1)
- 18×1.75(2)
- 20×1・3/8(3)
- 20×1・3/4(1)
- 20×1.50(2)
- 20×1.75(2)
- 20×1.95(1)
- 20×2.125(1)
- 22×1・3/8(4)
- 22×1・3/4(1)
- 24×1-3/8(2)
- 24×1・3/8(16)
- 24×1・1/2(1)
- 26×1-3/8(3)
- 26×1・3/8(21)
- 26×1・1/2(1)
- 26×1.50(1)
- 27×1-3/8(3)
- 27×1・3/8(18)
- サイズをもっと見る
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(38)
- IRC(27)
- 共和ゴム(13)
- KENDA(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- CST(チェンシンタイヤ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(5)
- CST×ミリオン(5)
- Hutchinson(3)
- ミリオン(共和)(2)
- アサヒサイクル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- FOGLIA(1)
- runon(1)
- ブランドをもっと見る
色
- アイボリー(1)
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- グリーン(1)
- パープル(1)
- ピンク(1)
- ブラウン(4)
- ブラック(22)
- ブルー(1)
- ベージュ(3)
- ホワイト(4)
- レッド(1)
ETRTO規格
- 23-622(1)
- 25-622(1)
- 37-451(1)
- 37-501(2)
- 37-540(11)
- 37-590(13)
- 37-630(12)
- 40-406(1)
- 40-540(1)
- 40-559(1)
- 40-590(1)
- 40-630(1)
- 47-254(1)
- 47-305(1)
- 47-355(1)
- 47-406(1)
- 47-451(2)
- 47-501(1)
タイプ
- B/E(1)
- H/E(2)
- W/O(15)
バルブ形式
- 英式(4)
英式
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 300(2)
- 700(1)
250・300・700
「サイズ」から絞り込む
20×1・3/8(3)
20×1.50(2)
20×1.75(2)
22×1・3/8(4)
24×1-3/8(2)
24×1・3/8(16)
26×1-3/8(3)
26×1・3/8(21)
27×1-3/8(3)
27×1・3/8(18)
サイズをもっと見る

DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
耐摩耗タイヤ LT
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセットセット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
実用車タイヤ+チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)
SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
DEMING L/L カラータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から13日以内出荷9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。タイプW/O
SR078 DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか5日以内出荷から9日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。タイプW/O
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷から9日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか7日以内出荷から12日以内出荷DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。色ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR076 スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか6日以内出荷から9日以内出荷小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,688~税込¥1,857~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか7日以内出荷から9日以内出荷DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
DEMING L/X ラクシャリー
SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
耐摩耗タイヤ・チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から7日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
耐摩耗タイヤ 裸
SHINKO(シンコータイヤ)¥3,898税込¥4,2881個ほか7日以内出荷トレッドを厚くして特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上。また転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を実現。耐久性・快適性が求められる通勤・通学自転車に最適です。色ブラックタイプW/O
フラップ(リムバンド)
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,198税込¥1,3181セット(10本)9日以内出荷幅広タイプ 小径車・アシスト車に対応。幅(mm)20サイズ20×1.50タイプH/E対応(リム)20×1.50HE
SR-172 一般車用シティータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。色ブラックサイズ20×1-3/8タイプW/O
SLIMRUNNER
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます