絞り込み
サイズ
- 110/100-18R(1)
- 16×1.75(1)
- 18×1.75(1)
- 20×1・3/8(1)
- 20×1.25(1)
- 20×1.50(2)
- 20×1.75(3)
- 20×1.95(1)
- 22×1・3/8(1)
- 22×1・3/4(1)
- 22×1.75(1)
- 24×1・3/8(3)
- 26×1・3/8(4)
- 27×1・3/8(4)
- 27.5×2.30(2)
- 700×28C(2)
- 700×32C(3)
- 700×35C(2)
- 700×38C(3)
- 700×42C(2)
- サイズをもっと見る
ブランド
- IRC
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(46)
- Panaracer(パナレーサー)(38)
- 共和ゴム(13)
- KENDA(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- CST(チェンシンタイヤ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(5)
- CST×ミリオン(5)
- Hutchinson(3)
- ミリオン(共和)(2)
- アサヒサイクル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- FOGLIA(1)
- runon(1)
- ブランドをもっと見る
色
- ブラウン(1)
- ブラック(8)
- ベージュ(1)
- ホワイト(1)
ETRTO規格
- 37-540(1)
- 37-590(1)
- 37-630(1)
- 47-305(1)
- 47-355(1)
- 47-406(1)
- 47-501(1)
タイプ
- H/E(2)
- W/O(8)
バルブ形式
- 英式(1)
英式
「サイズ」から絞り込む
20×1.75(3)
24×1・3/8(3)
26×1・3/8(4)
27×1・3/8(4)
27.5×2.30(2)
700×28C(2)
700×32C(3)
700×35C(2)
700×38C(3)
700×42C(2)
サイズをもっと見る

74型(タイヤチューブセット)
IRC(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)5日以内出荷センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)
IRC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷から10日以内出荷街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制用途ビード:ソフトワイヤー
CITY COMFORT 耐摩耗(86型)
IRC(9件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープ色ブラックタイプW/O
BRILLO (ブリロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れるセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
ささら (82型)
IRC¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
82型KK ささら (赤裏)
IRC¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。ビードスチール空気圧3kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300
METRO (メトロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
METRO (メトロ)
IRC¥4,298税込¥4,7281本5日以内出荷から7日以内出荷企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
ささら (82型)
IRC¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷から8日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50
IRC¥2,498税込¥2,7481セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT
IRC¥6,598税込¥7,2581本10日以内出荷シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70
IRC¥2,698税込¥2,9681セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ
IRC¥4,998税込¥5,4981本10日以内出荷センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
タイヤ JETTY PLUS(ジェティープラス)
IRC¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤ 魅力的な価格設定
IRC タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷昨今人気のグラベルロードツーリング向け650Bサイズのチューブレスレディタイヤを2サイズ発売開始します。 サイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた耐パンク仕様となっています。 ターマックをメインに、グラベル路面もカバーする650Bサイズのチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 センター部はスリックで特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙い、サイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T
IRC¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。 既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。 ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。 iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。サイズ110/100-18R
IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ
IRC¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷こんな路面におすすめ:スーパーマッドコンディション向け泥や砂、粘土質の路面、雪の中。 パターン特徴:背の高いブロックがウェット路面に食い込み、V字型のサイドノブがコーナーを曲がる際にトラクションを高める。 ボーケンスロップチョップチューブレスレディ。サイズ700×36c質量(g)520
IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。サイズ700×42c質量(g)530
IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ
IRC¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。サイズ700×38c質量(g)465
IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ
IRC¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。 5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。 エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。 ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。 耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
IRC タチ 87型 WO KK 黒/黒
IRC¥3,298税込¥3,6281ペア3日以内出荷お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!用途小径車(子供車含む)補修用色黒/黒タイプW/O
IRC チューブレスタイヤ用フィッティングローション
IRC¥659税込¥7251本(50mL)8日以内出荷チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。 このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。 また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
IRC タイヤ 『JETTY+ SKIN』スチールビード
IRC¥2,698税込¥2,9681本8日以内出荷街乗りロードバイクに最適なJETTYにスキンサイド仕様が追加されました。 クラシックなスキンサイドに合わせてパッチデザインもシンプルに、全体的な雰囲気をまとめ上げています。 細身フレームのロードバイクやクロスバイクにも似合うタイヤとなっています。サイズ20×1.25質量(g)235パターンHP-89ビードスチール