絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- AGRAS(15)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(138)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- KITACO(4)
- NTB(5)
- PMC(43)
- S&S(24)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- TAKEGAWA(武川)(34)
- U-CP(16)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(8)
- アイエルモータースポーツ(4)
- アリート(ariete)(4)
- ギルドデザイン(3)
- ゼロデザイン(10)
- ハリケーン(5)
- モートーン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

ハンドルアップスペーサー
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から10日以内出荷GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ車種GROM・ズーマーXRoHS指令(10物質対応)対応
NSRミニフロントフォーク
Gクラフト(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレース圧入
Gクラフト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ステムキット注文時のオプションです。ワッシャ・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工。ベアリングは付属しません。ノーマル部品を使用するか、別途純正部品を購入してください。仕様ステムキットオプション車種汎用RoHS指令(10物質対応)対応
トップスレッドシルバー
Gクラフト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
センターナット
Gクラフト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
ステムシャフト伸びる君
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷トップブリッジ取りつけ位置を30mm上げることができるカラーです。ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。材質シルバーアルマイト車種汎用RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス取り付けステー
Gクラフト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。材質A5052材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーステーSET 2個
Gクラフト¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷従来のウインカーステー(32026)のカーボン仕様です。ドレスアップに最適です。車種汎用RoHS指令(10物質対応)対応
5Lフォークブーツ取り付けカラー
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。材質A2017材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア)
Gクラフト¥79,980税込¥87,9781本33日以内出荷7N01 材使用 バフ仕上げ スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
GC-017用ステダンステー
Gクラフト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷メーカーモンキー用GC-017ビレットフレームにあわせて設計したステアリングダンパーステーになります。フォーク取付径はNSR50/80等のΦ30フォークにあわせてあります。ステアリングダンパーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
GROM用ステアリングダンパーステー
Gクラフト1個欠品中GROM のノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。 ●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能 (品番02-2846) (社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可) ●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ RSC (ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドサス受け+20mm
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
サスウケモノショック用
Gクラフト1本欠品中NSR50/80リヤショック専用。フレーム側モノショックサス受けモンキーバハの場合、装着位置が限定されます。モンキーフレーム専用設計。モンキー、ゴリラのモノショックスイングアームには付属しています。
モンキー125 YSSステアリングダンパーキット
Gクラフト¥68,980税込¥75,8781個12日以内出荷YSS社製ステアリングダンパーを装着できるキット。ステアリングダンパー本体(EGI88)付属。プログレッシブダンピング機構により、通常のステアリング時はスムーズに作動し、急激な外部入力時には、減衰力を増大させステアリングをハードにします。減衰力 : 30段階調整適合車種モンキー125(JB03、JB05)
GC-019用SSS取付アダプター
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷GC-019フレームにシングルサイドスイングアームを装着するためのアダプターです。RoHS指令(10物質対応)対応