絞り込み
キー方式
- ディンプルキー(2)
ブランド
- ULAC(ユーラック)
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(88)
- CAPTAIN STAG(42)
- J&C(26)
- CROPS(クロップス)(24)
- TOP(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(15)
- ニッコー(14)
- アサヒサイクル(12)
- FORCE(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- Zefal(6)
- ブランドをもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(1)
オレンジ(12)
グリーン(6)
グレー(13)
シルバー(2)
ピンク(2)
ブラック(24)
ブルー(14)
レッド(7)

マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET
ULAC(ユーラック)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷長すぎず携帯できる、バランスの良いチェーンロック。高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。高品質のナイロンスリーブがバイクを傷から守ります。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途マイセット4桁ダイヤルチェーンロック。直径: 4mm。長さ: 120cm。重量:420g
ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER
ULAC(ユーラック)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック。 太くするケーブルで安全性がたかくになります。柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。専用ブラケット付き用途ワイヤーマイセット4桁。ダイヤルロックブラケット付。直径:10mm。長さ:180cm。重量:300g
シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。防塵蓋がシリンダーを保護。500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック。直径:5mm。長さ:100cm。重量:545g
カラビナチェーンロック K9C VALKYRIE SLR
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷軽量で持ち運びが簡単で 高品質のナイロンスリーブが自転車を傷から保護します リセット可能なコンビネーションロック色ブラック質量(g)420ケーブル長(cm)100チェーン寸法(mm)3
110db アラームケーブルロック THE BEE GO
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
ネオケーブルロックコンボ EN MASTER
ULAC(ユーラック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm ワンタッチブラケット付き TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE
ULAC(ユーラック)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。用途4mm厚の鋼製ブレード。製品寸法:アームの長さ70cm。重量:300g色ブラック
シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK
ULAC(ユーラック)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃色ブラック
マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO
ULAC(ユーラック)¥5,698税込¥6,2681個12日以内出荷人気の5mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。繊維内部には5mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。用途チェーンの寸法:5mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm。重量:560g /(ロック部分のみ)
マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO
ULAC(ユーラック)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷不朽の名作「ゼンマスター」が、最新のULAC技術を搭載して登場!ゼンマスター・ヌーヴォは、耐久性と強度に優れた超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用した12mm×60cmのヌーヴォケーブルを採用しています。ファイバー内部には鋼線編組ケーブルも使用されており、これによりNuvoケーブルは従来のPVCベースのケーブルに比べて切断に対する耐性が向上している。用途ケーブル寸法:ケーブル直径12mm、ケーブル長:伸長時60cm。重量:160g(ロック部分のみ)
マイセット4桁ダイヤルチェーンロック A600C90 STREET FIGHTER90
ULAC(ユーラック)¥3,498税込¥3,8481個12日以内出荷ストリートファイターはベルクロが付いており、操作が容易です。ロックは自転車のフレームやシートポストにどこにでも取り付けることもできますし、単に折りたたんでリュックに入れるだけでも構いません。用途マイセット4桁ダイヤル。チェーンロック。直径: 5mm。長さ: 90cm。重量:486g
マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO
ULAC(ユーラック)¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷人気の4mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。繊維内部には4mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。用途チェーンの寸法:4mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm。重量:365g(ロック部分のみ)
4mm チェーンロック S3C GROTESQUE
ULAC(ユーラック)¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:4mm。長さ:120cm。重量:404g
マイセット3桁ダイヤルカラビナロック K6D PICCADILLY NUVO-TM
ULAC(ユーラック)¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷水に浮くほど軽いのにステンレス鋼に匹敵する高強度の素材「超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)」を使用。ヘルメット、ホイール、サドル、フレームなど多目的に使えます(耐水素材使用)。3桁のカラビナロックでカギ要らず用途長さ:100cm、太さ:6mm。重量:115g
AD5 AIR ALARM
ULAC(ユーラック)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷120dBの衝撃アラーム、防水設計。アルミボディ+スチールフレーム。専用保護収納袋付き。156gと軽量、防塵蓋。6mmスチールピン。2000の組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキーを使用用途寸法:80×44×54mm。重量:156g。Battery:CR2×1。素材:アルミニウム / ステンレス
AD6 AIR ALARM COMBO
ULAC(ユーラック)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷120dBの衝撃アラーム、防雨。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。アルミボディ+スチールフレーム。専用の保護収納袋付き。156gと軽量、防塵蓋。6mmスチールピン用途寸法:68×46×86mm。重量:243g。Battery:CR2×1。素材:アルミニウム/ ステンレス
カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY
ULAC(ユーラック)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷短時間の停車やセカンドロックとしておすすめ。ヘルメット、ホイール、サドルなど多目的に使用可能。軽量のためバックパックや自転車のサドルに取り付けられます。強度コアを備えた編組スチールケーブル。3桁のダイヤル設計により、1,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能用途マイセット3桁ダイヤルカラビナロック。ケーブル直径:4mm。 長さ:120cm。重量:86g
ディンプルキー式チェーンロック S4C DIESEL
ULAC(ユーラック)¥5,998~税込¥6,598~1個12日以内出荷7mm熱処理焼入れ鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。盗難の多いエリアに最適。ULACシグネチャーシリコンドシリンダーカバー。500のパターンのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブに巻き付け可能。ULACベルクロが付属しており、簡単に保管できます用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:7mm。長さ:100cm。重量:1315g
4mm チェーンロック S3C GROTESQUE
ULAC(ユーラック)¥2,598税込¥2,8581個12日以内出荷4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:4mm。長さ:120cm。重量:404g
シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷一体型シリコンオーバーモールド設計。ポケットサイズのU字ロック。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。超軽量合金のシャックルを使用。キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ。手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。用途シリコンカバーシャックルロック。寸法(内側):60×80mm。シャックル:14mm。アルミ製。重量:300g
シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM
ULAC(ユーラック)¥5,298税込¥5,8281個12日以内出荷硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止。専用ブラケットが付属。一体型シリコンオーバーモールド設計。特許取得済みの強化シリンダー設計。超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。非常に盗難の多いエリアに最適。英国の GOLD 認定を受けています用途シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)。寸法(内側):78×130mm。 Shackle:14mm硬化鋼。重量:1115g
シリコンラバーアルミUロック MU3N SOLIST SPORT
ULAC(ユーラック)¥3,898税込¥4,2881個16日以内出荷統合されたシリコンオーバーモールド設計 最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー 超軽量合金シャックル材質シャックル:14mm軽量アルミニウム寸法(mm)73×140(シャックル/内側)質量(g)460
14mmシャックルロック SU4N SOLOIST MINI
ULAC(ユーラック)¥3,198税込¥3,5181個16日以内出荷電動自転車やキッズバイクに最適 ポケットサイズ 最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー 超軽量合金シャックル材質シャックル:14mm軽量アルミニウム寸法(mm)60×80(シャックル/内側)質量(g)300
シリコンラバーワイヤー錠 S5TXL Soren Koil
ULAC(ユーラック)¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷堅固なスチールを採用。 それを柔軟性に富むTPVの被膜で覆うことで、車体への攻撃性を最小限に抑えます ワイヤーを束ねることでコンパクトに収納できる。付属品ディンプルキー3本・固定用ブラケット質量(g)295キー方式ディンプルキーケーブル長(cm)150ケーブル径(Φmm)10
5mm チェーンロック Y10C EURO STILE
ULAC(ユーラック)¥3,198税込¥3,5181個16日以内出荷チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル質量(g)545. / 1.2lbs (lock only)キー方式ディプルキーケーブル長(cm)100 (39in)ケーブル径(Φmm)5 (0.19in)
7mm コンボチェーンロック STEEL KOMBAT
ULAC(ユーラック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷STEEL KOMBAT 7mm×100cm Chain Lock
ネオジップケーブルロック AIR JUST
ULAC(ユーラック)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から16日以内出荷YL2 Neozip Multipurpose Steel Blade Lock (NEOZIP Lock Key) 10mm×3.8mm×50cm
ネオジップコンボケーブルロック AIRJUST-COMBO
ULAC(ユーラック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷YL1 AIR JUST COMBO MY SET DIAL LOCK (NEOZIP Lock Cmbo) 10mm×3.8mm×50cm
スチールロック for E-Bike Solist PRO
ULAC(ユーラック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
4mmコンボチェーンロック 2nd Street
ULAC(ユーラック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠 マジックバンド付
シリコンカバーワイヤーロック 1970
ULAC(ユーラック)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から16日以内出荷15mm×60cm Memory Cable シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠仕様長さ:15mm×60cm
コンパクトスチールフォールディングロック Monoblade
ULAC(ユーラック)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷6mmスチールブレードロックコンパクト70cm、ブラケット付き。 クラス最軽量レベル、スチール素材でいくつものスチールプレート連結することで使用しない時はコンパクトに収納
シリコンマグネシウムアロイシャックルロック MAGNUM FORCE
ULAC(ユーラック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷73mm×140mm シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー