絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.25・1.2・1.5・2・4・5・7・10・11・15・20・30・32・33・50
ブランド
- モノタロウ(1)
- コニシ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- マクセル(7)
- ニトムズ(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- セキスイ(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ユニット(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- 光洋化学(1)
- 共同技研化学(1)
- タイルメント(1)
- まつうら工業(1)
- キラックス(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・コニシ・3M(スリーエム)・マクセル・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・セキスイ・WAKI(和気産業)・ユニット・AICA(アイカ工業)・ダイヤテックス・寺岡製作所・TRUSCO・日本緑十字社・日東エルマテリアル・光洋化学・共同技研化学・タイルメント・まつうら工業・キラックス・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

発泡体両面テープ NO.7820
寺岡製作所¥2,498税込¥2,7481巻(10m)7日以内出荷ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。用途各種材料の固定。幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
建材仮止め両面テープ(VOC対策品)
キラックス¥629~税込¥692~1巻ほか9日以内出荷凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。長さ(m)10剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
建材ボード用仮固定両面テープ
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681巻翌々日出荷各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています材質剥離紙/紙長さ(mm)10温度範囲(℃)(接着後)-20~60主なワークパーツ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
ニトムズ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ボンドキッチンパネルテープS
コニシ¥31,980税込¥35,1781箱(8パック×5巻)11日以内出荷初期の接着性が良好です。凹凸面の密着性が良好です。低温での接着性が良好です。お買い得な5巻パックです。用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。鏡・装飾ガラスと下地との接着に。幅(mm)20厚さ(mm)1.1色ホワイト長さ(m)10梱包数10巻粘着力(N/20mm)11(対メラミン化粧板、23℃、1分間養生)
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1箱(90巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥56,980税込¥62,6781箱(12巻)19日以内出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様手で切断可能材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.12色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥59,980~税込¥65,978~1箱(12巻)ほか19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
エースクロスSCW 下地透視可
光洋化学¥25,980~税込¥28,578~1箱(10巻)ほか4日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)
共同技研化学¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥159,800~税込¥175,780~1ケース(24巻)ほか7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5000
マクセル¥18,980税込¥20,8781ケース(8巻)9日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ