絞り込み
ハネ径(cm)
  • 11
  • 9(7)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(30)
  • 18(26)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(4)
  • 30(59)
  • 35(9)
  • 40(15)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(77)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(2)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(1)
ブランド
  • TOPLAND(1)
  • AFF WARE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB パワフルデスクFAN TOPLANDUSB パワフルデスクFANTOPLAND
1,990税込2,189
1台
当日出荷
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148消費電力(W)最大3.5電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)約11羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲最大45度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14切タイマー10時間
USB充電式クリップファン AFF WAREUSB充電式クリップファンAFF WARE
1,990税込2,189
1個
当日出荷
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式材質ABS/PP寸法(mm)163×123×64ブラック質量(g)約196羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)機能クリップ/卓上置ファン径(cm)11風量調整3段階角度調節360°

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品