絞り込み
ハネ径(cm)
- 38.5
- 9(6)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(33)
- 18(28)
- 19(3)
- 20(5)
- 23(8)
- 23.5(5)
- 25(4)
- 30(62)
- 35(8)
- 40(15)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(16)
- 75(6)
- 100(4)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

大型サーキュレーター 100畳
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。色ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)