絞り込み
ハネ径(cm)
  • 5
  • 9(7)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(25)
  • 18(24)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(4)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 30(54)
  • 35(8)
  • 40(8)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(53)
  • 50(7)
  • 60(8)
機能
  • 機能リズム風(2)
  • 機能風量調節(2)
ハネ枚数
  • 7(2)
ブランド
  • ライフオンプロダクツ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディファンスタンド&ネック ライフオンプロダクツ充電式ハンディファンスタンド&ネックライフオンプロダクツ
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
手のひらサイズハンディファン付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)88消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数7枚羽根(Φmm)50機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)63X38X140首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)リズム風あり
カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファンライフオンプロダクツ
979税込1,077
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品