絞り込み
ハネ径(cm)
  • 50
  • 9(7)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(30)
  • 18(26)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(4)
  • 30(59)
  • 35(10)
  • 40(15)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(77)
  • 60(11)
機能
  • 機能360°旋回(2)
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(4)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(5)
ブランド
  • スイデン(6)
  • エスティジェイ(1)
  • CAT(Caterpillar)(1)
  • ReeD(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイエアウォッシュフィルター(3枚入)エスティジェイ
5,730税込6,303
1袋(3枚)
当日出荷
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
50cm強力工場扇スイファン スイデン50cm強力工場扇スイファンスイデン(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
50cm大型フロア扇 ReeD50cm大型フロア扇ReeD(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
通常コンセントと3Pアース仕様を使わけられます。 羽根の素材はアルミ素材を使用(風がワイドに飛ぶ) 上下左右360°送風可能 ガードとの隙間が少なく、風の直進性が高い設計
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ、スピンナー ネジ鋼材埋込質量(kg)約7消費電力(W)約150コード長さ(m)1.5風速(m/s)約8.7機能左右節、上下調節プラグポッキンプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×30×68上下角度調整360°旋回
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)スイデン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar)工場扇 50cm羽CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)
33,500税込36,850
1台
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機ですやさしい風を広範囲に広げます衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能ですDCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整360°旋回
SF安全カバー スイデンSF安全カバースイデン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
メッシュ状の安全カバーです。
2018年トラスコ掲載ページ9 0883
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)スイデン
9,690税込10,659
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型 スイデンスイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型スイデン
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3アズワン品番64-9622-77上下角度調整
工場扇用50FNハネ スイデン工場扇用50FNハネスイデン
10,900税込11,990
1台
当日出荷
ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品