絞り込み
ハネ径(cm)
- 70
- 9(6)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(33)
- 18(28)
- 19(3)
- 20(5)
- 23(8)
- 23.5(5)
- 25(4)
- 30(62)
- 35(8)
- 40(15)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(16)
- 75(6)
- 100(4)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
リズム風(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 16(1)
ブランド
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)