絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(2)
  • 70(1)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能リモコン付(2)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能切タイマー(2)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 16
  • 2(2)
  • 3(58)
  • 4(78)
  • 5(66)
  • 6(5)
  • 7(34)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 14(2)
ブランド
  • エスケイジャパン(2)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    14,900税込16,390
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
    質量(kg)4.4ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整切タイマー最大電力(W)13
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    14,900税込16,390
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
    質量(kg)4.4ピンクハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整切タイマー最大電力(W)13

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品