絞り込み
ブランド
  • Haier(ハイアール)
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(77)
  • スイデン(76)
  • YAMAZEN(山善)(72)
  • 日動工業(53)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • ナカトミ(30)
  • TEKNOS(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
  • TOPLAND(24)
  • エスケイジャパン(23)
  • スーパー工業(22)
  • おおたけ(19)
  • オーム電機(17)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(17)
  • スリーアップ(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • アピックス(13)
  • 広電(KODEN)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン延長ダクト Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長ダクト

    Haier(ハイアール)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F
    用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。ホワイト長さ(m)3
  • スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)

    Haier(ハイアール)
    23,900税込26,290
    1台
    欠品中
    作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
    質量(kg)6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W

    Haier(ハイアール)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
  • ウインドウエアコン用延長枠 Haier(ハイアール)

    ウインドウエアコン用延長枠

    Haier(ハイアール)
    7,790税込8,569
    1台
    7日以内出荷
    製品同梱の標準枠に取付けると2mの高さの窓まで設置可能
    質量(kg)3.2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×100×705※製品寸法にはパッキンは含んでおりません
  • ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F Haier(ハイアール)

    ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F

    Haier(ハイアール)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    取付可能寸法(mm)【窓】1410~2005
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W

    Haier(ハイアール)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品