絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(3)
  • 31(2)
  • 40(1)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(5)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(3)
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(106)
  • スイデン(100)
  • TRUSCO(98)
  • YAMAZEN(山善)(86)
  • 日動工業(83)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(38)
  • J&S(35)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • TEKNOS(31)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • CRECOTE(22)
  • おおたけ(19)
  • ダイキン工業(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ダークブラウン奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ブラック
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
    幅(mm)374質量(kg)3.5奥行(mm)335消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ピュアホワイト奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ホワイト
  • サーキュレーター スタンダードタイプ 三菱電機

    サーキュレーター スタンダードタイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
    用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100消費電力(W)50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整風量(m3/h)50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)適用畳数8~12畳(一般住宅用)
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品