絞り込み
ブランド
  • ダルトン
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(105)
  • スイデン(98)
  • TRUSCO(98)
  • YAMAZEN(山善)(85)
  • 日動工業(84)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(37)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • J&S(34)
  • TEKNOS(31)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • CRECOTE(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン

    SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)

    ダルトン
    8,900税込9,790
    1個
    8日以内出荷
    美しくも力強いメタルボディの卓上ファン。見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF
    用途デスクの上など付属品USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1材質本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン寸法(mm)175~295×Φ144クローム/ブラック消費電力(W)6電源USB電源(DC5V2A)風量(m3/min)最大約9連続使用時間(時間)(満充電時)弱:5、中:3、強:2充電時間約3時間内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
  • AIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) ダルトン

    AIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター)

    ダルトン
    18,000税込19,800
    1個
    8日以内出荷
    所有する愉しみを追求したサーキュレーター。インダストリアルな魅力が詰まった、レトロなデザイン。実用に徹した単純な操作性で完結しており、機能性を上回る存在感が魅力です。どっしり構えた金属製の剛健なボディは、工業デザインの美しさを存分に感じさせてくれるはず。インテリアの一部として美しいこと、また"モノ"として所有する愉しみがあることを重点に求めました。中央の銘板プレートには、佇まいを愉しみながら長く使って欲しいという想いが込められています。
    用途ガレージやリビングなどに材質スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、ABS樹脂、アルミニウム寸法(mm)400×380×210質量(kg)4定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)1500

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品