絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(2)
- 40(2)
機能
リモコン付(2)
上下首振(1)
人感センサー(1)
切タイマー(1)
左右首振(1)
風量調節(4)
ハネ枚数
- 7(1)
ブランド
- トヨトミ
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(107)
- スイデン(99)
- TRUSCO(94)
- 日動工業(84)
- YAMAZEN(山善)(83)
- アイリスオーヤマ(67)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(39)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- TEKNOS(34)
- J&S(33)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](28)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- おおたけ(21)
- ユアサ(ユアサプライムス)(18)
- ダイキン工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
壁掛けサーキュレーター
トヨトミ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670色ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)
トヨトミ¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン質量(kg)約20色ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W)
トヨトミ¥12,680税込¥13,9481台当日出荷羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。人感センサーで自動でON/OFF、切り忘れを防止します。エコモード搭載で従来品の40%電気代が節約できます。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6008幅(mm)360高さ(mm)490羽枚数7奥行(mm)295電源(V)単相100ハネ径(cm)30加工【羽】ローノイズファン電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)30/33首振角度(°)70風量調整4段階モードリズムモード・ナイトモード首振り有りリモコンあり設置形態壁掛け人感センサーあり上下角度調節下60度
トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW
トヨトミ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!質量(kg)約26.0色ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)
トヨトミ¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷パワフルに冷やすベーシックタイプ。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン質量(kg)約23色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き運転音(音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)391/434(50/60z)
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
トヨトミ¥12,780税込¥14,0581台当日出荷大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W)
トヨトミ¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷音が気になりにくい静音設計。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン。質量(kg)約22色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き運転音(音響パワーレベル):内:50/52dB 外:57/59dB、(音圧パワーレベル):内:39/41dB 外:46/48dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)355/397(50/60z)
トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷涼しさを広げる、空間まるごと心地よく質量(kg)約29色ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56
ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。用途オフィスなどの涼み、換気に仕様風量調節:8段階付属品リモコントラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h