絞り込み
機能
リモコン付(1)
上下首振(1)
左右首振(1)
風量調節(2)
ハネ径(cm)
- 40(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- トヨトミ
- アイリスオーヤマ(34)
- YAMAZEN(山善)(15)
- オーム電機(10)
- TAIKO DENKI(9)
- スリーアップ(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- Vornado(6)
- ライフオンプロダクツ(6)
- おおたけ(5)
- J&S(4)
- TOPLAND(4)
- エスコ(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- ゼピール(3)
- cado(3)
- DS(大進)(3)
- シャープ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合床面積」から絞り込む

壁掛けサーキュレーター
トヨトミ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670色ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
トヨトミ¥12,780税込¥14,0581台当日出荷大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度