絞り込み
ブランド
  • トヨトミ
  • アイリスオーヤマ(87)
  • ダイニチ工業(84)
  • サンポット(81)
  • YAMAZEN(山善)(70)
  • 静岡製機(58)
  • TEKNOS(41)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](35)
  • 萩原(34)
  • D&Dグループ(26)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • スイデン(22)
  • HOJO(22)
  • ダイケン(19)
  • オンダ製作所(19)
  • エステー(16)
  • 桐灰(14)
  • UYEKI(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火ヒーター トヨトミ

    点火ヒーター

    トヨトミ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
  • 石油ストーブ用替芯 トヨトミ

    石油ストーブ用替芯

    トヨトミ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    99,900税込109,890
    1台
    当日出荷
    10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
    用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
  • 耐熱芯第23種 トヨトミ

    耐熱芯第23種

    トヨトミ(6件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
    トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
  • 反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ

    反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ

    トヨトミ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
    電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
  • 反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
    用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
  • ステンレス製排気筒セット トヨトミ

    ステンレス製排気筒セット

    トヨトミ
    32,900税込36,190
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番722-4729質量(kg)6.5直径(Φmm)106
  • 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
    トラスコ品番675-5006幅(mm)388ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • 大型ストーブ用ムービングスタンド トヨトミ

    大型ストーブ用ムービングスタンド

    トヨトミ
    9,990税込10,989
    1個
    欠品中
    給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。
    対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
  • 耐熱芯 第124種 トヨトミ

    耐熱芯 第124種

    トヨトミ(4件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    翌々日出荷
    適合KS-52A用トラスコ品番342-8681質量(g)102
  • 業務用大型石油ストーブ KF-10P トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ KF-10P

    トヨトミ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    天板あつくなりません。室温設定で自動火力調整が出来ます。低消費電力設計で電気代が節約できます。
    トラスコ品番708-3044タイプファン付電源単相100Vタンク容量(L)18電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.930~0.359消費電力(W)(50/60Hz)43/37暖房の目安(コンクリート)34畳(56[[M2]])暖房の目安(木造)25畳(41[[M2]])本体寸法(mm)奥行649本体寸法(mm)高さ685運転音(dB)42~46暖房出力(kW)9.57~3.70/時間本体寸法(mm)幅444燃焼持続時間(h)19.4~50標準消費電力料金(50Hz)1.3標準消費電力料金(60Hz)1.1
  • 速暖遠赤外線電気ヒーター トヨトミ

    速暖遠赤外線電気ヒーター

    トヨトミ
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。
    トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
  • 対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ

    対流型石油ストーブ ランタン調

    トヨトミ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5008幅(mm)388ダークグリーン高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
  • 電子点火式対流型石油ストーブ トヨトミ

    電子点火式対流型石油ストーブ

    トヨトミ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5010幅(mm)388ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
  • 反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ

    反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ

    トヨトミ
    29,680税込32,648
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
    電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
  • 対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ

    対流型石油ストーブ ランタン調

    トヨトミ
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番554-9164質量(kg)約6.2ダークグリーン電源(V)単2形乾電池×4本(別売)電源単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9油タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388(置台を含む)本体寸法(mm)高さ485.7(置台を含む)点火方式電子点火暖房出力(kW)2.5保証期間1年間本体寸法(mm)幅388(置台を含む)燃焼持続時間(h)約20.2~40.2時間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能対震自動消火装置(しん降下式)
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
    幅(mm)444質量(kg)18.6高さ(mm)685奥行(mm)649タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649油タンク容量(L)18暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70天板側面熱くならない
  • トヨ耐熱芯 トヨトミ

    トヨ耐熱芯

    トヨトミ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨストーブ石油燃焼器用しんです
  • 可搬型油タンクセット21.8L トヨトミ

    可搬型油タンクセット21.8L

    トヨトミ
    26,900税込29,590
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製収納ケース付です。
    トラスコ品番820-6658幅(mm)490質量(kg)4.6高さ(mm)471奥行(mm)300
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • 対流型石油ストーブ KS-67R-WT トヨトミ

    対流型石油ストーブ KS-67R-WT

    トヨトミ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7181ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)6.3燃料消費量(L/h)0.647暖房の目安(コンクリート)24暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行482本体寸法(mm)高さ543暖房出力(kW)6.66本体寸法(mm)幅482燃焼持続時間(h)9.7
  • 反射型石油ストーブ RS-S24R-H トヨトミ

    反射型石油ストーブ RS-S24R-H

    トヨトミ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。鉄筋9畳まで木造6畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7183ダークグレー電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.228-0.194本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ446暖房出力(kW)2.35-2.0本体寸法(mm)幅422燃焼持続時間(h)15.8-18.6暖房の目安【コンクリート】9【木造】6
  • 反射型石油ストーブ RC-S28R-W トヨトミ

    反射型石油ストーブ RC-S28R-W

    トヨトミ
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7182ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.267-0.160本体寸法(mm)奥行315本体寸法(mm)高さ453暖房出力(kW)2.75-1.65本体寸法(mm)幅428燃焼持続時間(h)13.5-22.5暖房の目安【コンクリート】10【木造】7
  • トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用 トヨトミ

    トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用

    トヨトミ(5件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
    寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品