絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- GALESPEED(ゲイルスピード)(504)
- GLIDE(58)
- SP忠男(53)
- TAKEGAWA(武川)(33)
- PMC(8)
- NEXXS(ネクサス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- KITACO(2)
- OVER RACING(2)
- 油漢(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- プロト(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個37日以内出荷リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
アクスルカラー 前後SET
Gクラフト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。車種GROMRoHS指令(10物質対応)対応
12インチワイドホイール 3.75J 8穴(1輪分)
Gクラフト¥39,980税込¥43,9781個37日以内出荷エイプ100リア用の12インチワイドホイールです。材質A5052材/シルバーアルマイト車種エイプ100(リア) (タイプD不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー 十字タイプ
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー 手裏剣タイプ
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷から63日以内出荷10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー 12本スポークタイプ
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
8インチワイドホイール4.0J穴有り 1輪分
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
ホイールスペーサースポークタイプ ブラック R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサースポークタイプ ゴールド R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー スポークタイプ シルバー R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
リヤフローティングキットカニブレンボ下取付用
Gクラフト¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +20cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ400~425mm モンキーゴリラ20cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +16cmロングスイングアーム用
Gクラフト(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +10cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト×KOOD クロモリアクスルシャフト M12-290mm
Gクラフト¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。適合モンキー125純正ステップピボットシャフト対応
Gクラフト×KOOD クロモリアクスルシャフト M12-200mm
Gクラフト¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。適合フロントアクスルシャフト クロスカブ(JA60、JA45)、C125(JA48、JA58、JA71)、CT125(JA55、JA65)