絞り込み
サイズ
  • 20×1.25(1)
  • 20×1.50(1)
  • 20×1.75(1)
  • 20×1.90(1)
  • 24×2.10(1)
  • 26×1.95(1)
  • 26×2.10(1)
  • 26×2.25(2)
  • 26×2.40(1)
  • 27.5×2.10(1)
  • 27.5×2.25(2)
  • 27.5×2.35(1)
  • 700×26C(1)
  • 700×32(2)
  • 700×32C(6)
  • 700×36C(1)
  • 700×40C(1)
  • 700×52C(2)
  • 700×58C(1)
  • 700×66c(1)
ブランド
  • IRC
  • Hutchinson(61)
  • WTB(ダブルティービー)(22)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(15)
  • Panaracer(パナレーサー)(11)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
  • CST×ミリオン(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • DURO(デューロ)(1)
  • ARISUN(1)
タイプ
  • H/E(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
26×2.25(2)
27.5×2.25(2)
700×26C(1)
700×32(2)
700×32C(6)
700×36C(1)
700×40C(1)
700×52C(2)
700×58C(1)
700×66c(1)
  • ミブロ 24 IRC

    ミブロ 24

    IRC
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード
    用途MTB(ジュニア用)ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
  • IRC MYTHOS XC チューブタイプ IRC

    IRC MYTHOS XC チューブタイプ

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
    仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド
  • SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラク CX マッド チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ IRC

    SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラク CX マッド チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ

    IRC
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷
    マッド/スノーコンディションに特化したモデル優れたサイドグリップとトラクション性能
    タンサイズ700 × 32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧(kPa[psi])300-500[45-75]
  • SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラク CX エッジ チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ IRC

    SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラク CX エッジ チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ

    IRC
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷
    フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル
    タンサイズ700 × 32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧(kPa[psi])300-500[45-75]
  • SERAC CX TUBELESS READY (シラクCX チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX TUBELESS READY (シラクCX チューブレスレディ)

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    欠品中
    あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ。競技における定番モデル。チューブラーのようなしなやかな乗り心地
    セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

    IRC
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。マッド/スノーコンディションに特化したモデル。優れたサイドグリップとトラクション性能
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190661ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)

    IRC
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と, ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど, 競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。クロスガード仕様では, ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に, サイド剛性の強化も行っている。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190659ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    7日以内出荷
    マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。マッド/スノーコンディションに特化したモデル。優れたサイドグリップとトラクション性能
    セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SIREN COMP (サイレンコンプ) IRC

    SIREN COMP (サイレンコンプ)

    IRC
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。パターンはSIREN PROと共通。キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー。魅力的な価格設定
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド
  • SIREN PRO (サイレンプロ) IRC

    SIREN PRO (サイレンプロ)

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
  • SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    7日以内出荷
    多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
    セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • TANKEN チューブレスレディ IRC

    TANKEN チューブレスレディ

    IRC
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
  • アスピーテ プロ IRC

    アスピーテ プロ

    IRC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    ・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード
    ブラック
  • M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ IRC

    M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ

    IRC
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。 独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。 重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。 フォールディングビード。
    サイズ27.5×2.25質量(g)705
  • M107/TLR ミブロ チューブレスレディ IRC

    M107/TLR ミブロ チューブレスレディ

    IRC
    6,188税込6,807
    1本
    4日以内出荷
    オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。 軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。 60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。 サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。 センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。 アラミドビード。
    用途MTBサイズ27.5×2.35質量(g)760
  • M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ IRC

    M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ

    IRC
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
    用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
  • ミブロ X IRC

    ミブロ X

    IRC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オールラウンドMTB タイヤ、ミブロをベースに、さらにエキストリームなアソビに対応させたアドバンスドグレード。ミブロのパターンを徹底的にチューンナップし、ハードパックな路面にもビクともしない剛性を実現。グリップ性能にも優れる。
    ブラックタイプHE
  • シラク CX マッド チューブレス 700*32C IRC

    シラク CX マッド チューブレス 700*32C

    IRC
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    ブラックサイズ700×32C適合サイズ700×32C
  • IRC MYTHOS XC チューブレスレディ IRC

    IRC MYTHOS XC チューブレスレディ

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。 ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。 サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。 ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。 それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。
    仕様チューブレスサイズ29×2.10(700×52c)質量(g)590ビードアラミド
  • IRC タイヤ BOKEN チューブレスレディ W/O IRC

    IRC タイヤ BOKEN チューブレスレディ W/O

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    昨今人気のグラベルロードツーリング向けサイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた、耐パンク仕様となっている。 ターマックからグラベルまで幅広い路面に対応したチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 シクロクロスバイクから、昨今のグラベルロードバイクに対応する700X36Cと40Cの2サイズ展開。 センター部はダイヤ目のスリック基調で特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙いサイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
  • IRC JETTY ジェッティープラス IRC

    IRC JETTY ジェッティープラス

    IRC
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    ブラックサイズ20×1.25(32-406)

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ストリート/オフロード