絞り込み
ブランド
- IRC
- モノタロウ(7)
- Panaracer(パナレーサー)(327)
- Hutchinson(136)
- SHINKO(シンコータイヤ)(124)
- マルニ(マルニ工業)(97)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- CST(チェンシンタイヤ)(32)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- TOP(14)
- CHAOYANG(14)
- FORCE(13)
- ブランドをもっと見る
特価

自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
74型(タイヤチューブセット)
IRC(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)5日以内出荷センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
プレミアムチューブ仏式48mm
IRC(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。バルブサイズ48mm
IRC プレミアムチューブ WO
IRC(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1本5日以内出荷1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
CITY COMFORT 耐摩耗(86型)
IRC(9件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープ色ブラックタイプW/O
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)
IRC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷から10日以内出荷街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制用途ビード:ソフトワイヤー
IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式
IRC¥799税込¥8791本5日以内出荷ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ用途WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)。バルブ長:60mm。BOX。英式長さ(mm)バルブ:60サイズ27.5×1.95-2.10(650×47-52B)バルブ英式
チューブレスレディータイヤ用シーラント
IRC(11件のレビュー)¥479~税込¥527~1個(60mL)ほか当日出荷IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
FAST RESPAWN チューブレス専用瞬間パンク修理剤
IRC(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。 出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。 注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。 バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。 専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用種別仏式バルブ用容量(mL)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
タイヤ JETTY PLUS
IRC¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から8日以内出荷ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。ビードフォールディング
タチリ 90型KK 足楽 NEO
IRC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1ペア5日以内出荷電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
BRILLO (ブリロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れるセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)
IRC(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。用途バッテリー消費が気になる方。通勤・通学・お買い物に使用される方。プルミアムチューブ入り。色ブラック
タチ 90型 足楽NEO
IRC¥3,298~税込¥3,628~1本7日以内出荷電動アシスト車用タイヤ「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。電動アシスト車にはもちろん、シティサイクルにもお使い頂けます。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。ビードスチール標準空気圧(kPa)300(3kgf/cm2)
タチリ 90型KK 足楽 NEO BUSINESS
IRC¥7,998~税込¥8,798~1ペア8日以内出荷対荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに、荷重を多く積んで走る機会が多い「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。※電動アシスト車だけではなく、シティーサイクルにもお使い頂けます。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方ビードスチール空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR
IRC¥6,398税込¥7,0381本10日以内出荷エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本。低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する用途ビード:アラミド
ささら (82型)
IRC¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
ミブロ 24
IRC¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード用途MTB(ジュニア用)色ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
IRC MYTHOS XC チューブタイプ
IRC¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド
タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。色タンサイドビードアラミド
タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。色タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
タイヤ SIREN COMP RISE
IRC¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ。低転がりと高いグリップを両立。競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。ビードアラミド