絞り込み
サイズ
- 16×1.75(3)
- 18×1.75(3)
- 24×1.75(4)
- 26×1.95(5)
- 27.5×2.25(3)
- 27.5×2.40(4)
- 27.5×2.50(3)
- 29×2.40(4)
- 650×47(4)
- 650×47B(4)
- 700×25(5)
- 700×28(5)
- 700×28C(5)
- 700×32C(12)
- 700×35(4)
- 700×35C(4)
- 700×40(15)
- 700×42C(7)
- 700×45(6)
- 700×50(6)
- サイズをもっと見る
ブランド
ETRTO規格
3ページ目: ストリート/オフロード
特価
本日9月2日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「サイズ」から絞り込む
26×1.95(5)
700×25(5)
700×28(5)
700×28C(5)
700×32C(12)
700×35C(4)
700×40(15)
700×42C(7)
700×45(6)
700×50(6)
サイズをもっと見る

MTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FB
Hutchinson¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スケルトンは、XCライダーにパフォーマンス、反応性そしてグリップをもたらします。55ミリのセクションは大きく変形し、横方向のコンタクト面積が増えることで攻撃的なライドにチャレンジできます。トレッドは、つねに地面をとらえ続けるように研究されました。サイズが徐々に大きくなるサイド・ノブは安全性を確保し、ワイドリムに適合します。ハッチンソンの新しいXC用ウェポンです!。? 競技用XCタイヤ。? ワールドカップ出場選手たちの練習用モデル仕様●ETRTO:53-622●FB/WB:FBサイズ29×2.15TPI127テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 ハードスキン FB
Hutchinson¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622仕様●ETRTO:55-622●FB/WB:FBサイズ29×2.3コンパウンドRaceR xcTPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 FB
Hutchinson¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622仕様●ETRTO:55-622●FB/WB:FBサイズ29×2.3コンパウンドRaceR xcTPI127テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 27.5x2.30 FB
Hutchinson¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622仕様●ETRTO:55-584●FB/WB:FBサイズ27.5×2.3TPI66材質(補強材)SideSkinテクノロジーTLR
SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。その他【ETRTO】50-584色ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラク CX マッド チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ
IRC¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷マッド/スノーコンディションに特化したモデル優れたサイドグリップとトラクション性能色タンサイズ700 × 32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧(kPa[psi])300-500[45-75]
SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラク CX エッジ チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ
IRC¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル色タンサイズ700 × 32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧(kPa[psi])300-500[45-75]
SERAC CX TUBELESS READY (シラクCX チューブレスレディ)
IRC¥7,598税込¥8,3581本欠品中あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ。競技における定番モデル。チューブラーのようなしなやかな乗り心地セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)
IRC¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。マッド/スノーコンディションに特化したモデル。優れたサイドグリップとトラクション性能セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190661ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)
IRC¥7,798税込¥8,5781本7日以内出荷多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と, ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど, 競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。クロスガード仕様では, ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に, サイド剛性の強化も行っている。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190659ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)
IRC¥7,598税込¥8,3581本7日以内出荷マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。マッド/スノーコンディションに特化したモデル。優れたサイドグリップとトラクション性能セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
SIREN COMP (サイレンコンプ)
IRC¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。パターンはSIREN PROと共通。キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー。魅力的な価格設定セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードアラミド
SIREN PRO (サイレンプロ)
IRC¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)
IRC¥7,598税込¥8,3581本7日以内出荷多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,388税込¥2,6271本6日以内出荷から9日以内出荷荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。色ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,998税込¥9,8981本7日以内出荷グラベルタイヤの中でもグラベルレースに焦点を当てたタイヤです。 連続したワイドなセンターノブはハードパックでの転がり抵抗を抑え、長寿命化にも貢献します。 トレッド面全面に詰まるように配置されたノブは、パンクのリスクを低減させると同時に、コーナリングでグリップを生み出します。用途グラベルレース、グラベル、アドベンチャーロード色TANコンパウンドFast Rolling
VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25
WTB(ダブルティービー)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷WTBのベストセラータイヤVIGILANTEに強度をアップしたE25タイプが登場! 2.8(プラスタイヤ)&2.5のサイズを揃えました。サイドノブパターン、サイピングを リニューアルしアグレッシブな走りを支えてくれます!色ブラックケーシングTough
VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,798~税込¥9,678~1本7日以内出荷<コンディション> Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Siped and chipped mud spikes Pyramid architecture and a wide-open block footprint用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)
WTB(ダブルティービー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷<コンディション> Wet to Dry Loose Rocky Mud <テクノロジー> Square-lugged open treated Stiff outside knob Dual DNA rubber用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2色ブラックケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
VENTURE TCS (ベンチャー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Hardpack Dirt Gravel Loose <テクノロジー> Sapportive centerline tread Two rows of outer knobs Intermediate ridges用途ロード、グラベル色TANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,798~税込¥9,678~1本7日以内出荷から8日以内出荷<コンディション> Loose Over Hard Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern to match its increased volume. Large, supportive side knobs.用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドFast Rolling(TT)ビードTCS
SENDERO TCS (センデーロ TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Hardpack Dirt Gravel Loose Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern Ramped center knobs Spaced outer knobs用途ロード、グラベル色TANサイズ650B×47質量(g)530ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
RIDDLER TCS (リドラー)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本欠品中<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロスケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RANGER TCS (レンジャー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥11,980税込¥13,1781本欠品中<コンディション> Dry to Wet Hardpack to Loam <テクノロジー> Exposed outer lugs Suppotive centerline tread pattern用途トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2色ブラックサイズ27.5×2.8ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
RADDLER TCS (ラドラー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロス色TANサイズ700×44c質量(g)546ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RADDLER TCS (ラドラー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロス色TANサイズ700×40c質量(g)512ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
NANO TCS (ナノ 700)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread用途グラベル、シクロクロスサイズ700×40c質量(g)530ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
NANO COMP (ナノコンプ)
WTB(ダブルティービー)¥5,598税込¥6,1581本欠品中<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread用途グラベル、シクロクロス色ブラックサイズ700×40c質量(g)550ケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
HORIZON TCS (ホライゾン TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本欠品中<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern用途ロード、グラベル色TANサイズ650B×47質量(g)515ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,598税込¥10,5581本7日以内出荷<コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance用途アドベンチャーロード、グラベル色TANサイズ700×36c質量(g)351ケーシングTCS / LightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
EXPANSE TCS (エクスパンス TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,598税込¥10,5581本7日以内出荷<コンディション> Pavement Hardpack <テクノロジー> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction用途ロード、グラベル色TANサイズ700×32c質量(g)320ケーシングLightweightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
CROSSBOSS TCS (クロスボス 700 TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Dry to Damp Hardpack to Loam <テクノロジー> Center tread Open side knobs Rounded high volume profile用途シクロクロス、グラベル色TANサイズ700×35c質量(g)400ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS
BYWAY TCS (バイウェイ TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,798税込¥9,6781本7日以内出荷から8日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs用途ロード、グラベル色TANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)
WTB(ダブルティービー)¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob用途トレッキング、コンフォート色ブラックケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
SR141 スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか9日以内出荷大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷色黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
MTB用タイヤ FAT B NIMBLE
Panaracer(パナレーサー)¥7,698~税込¥8,468~1本8日以内出荷軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。色トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒ビードフォールディングサイドオープン
チューブレスコンパーチブル タイヤ CGCX
Panaracer(パナレーサー)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷MTBレース界のカリスマ、セドリック・グラシア選手と共同開発したトレッドパターンを採用し、走りの軽さに定評のあるシクロクロスタイヤ『CG CX』のTLC対応モデル『CG CX TLC』がついに登場。色黒/黒サイズ700×33C質量(g)360