絞り込み
口径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
吐出量(L/min)
  • 2700(1)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.031(1)
  • 0.04(1)
容量(mL)
  • 600
  • 100(1)
  • 400(3)
  • 700(1)
  • 800(3)
  • 950(1)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 5000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 60000(8)
  • 100000(5)
ブランド
  • エムオースプレーイング(4)
  • 日本ワグナー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
1(4)
1.5(4)
2(4)
  • W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー

    W125 DIYスプレーヤー

    日本ワグナー
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
    用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC PN-2Aスプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    74,980税込82,478
    1式
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)

    エムオースプレーイング
    379,800税込417,780
    1式
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
    用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)5.15最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340
  • ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイング

    ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き)

    エムオースプレーイング
    96,980税込106,678
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット

    エムオースプレーイング
    549,800税込604,780
    1式
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
    用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機