絞り込み
口径(Φmm)
最高吐出圧(MPa)
吐出量(L/min)
容量(mL)
パターン開き(mm)
- 10~100(1)
- 65(1)
- 100~150(1)
- 150(1)
- 150~200(1)
- 200~250(1)
- 210(1)
- 250~310(1)
- 280~330(1)
- 310~360(1)
- 330~380(1)
- 360~410(2)
- 380~430(1)
- 410~460(1)
ブランド
- 精和産業(75)
- 日本ワグナー(16)
- アネスト岩田(10)
- 旭サナック(10)
- エムオースプレーイング(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 近畿製作所(5)
- 明治機械製作所(3)
- GRACO(グラコ)(3)
- アサヒペン(2)
- デビルビス(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- WTB(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- SAGOLA(1)
精和産業・日本ワグナー・アネスト岩田・旭サナック・エムオースプレーイング・BAHCO(バーコ)・近畿製作所・明治機械製作所・GRACO(グラコ)・アサヒペン・デビルビス・ノーブランド・パオック・WTB・WOLF'S HEAD・SAGOLA
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む

低圧温風塗装機
明治機械製作所¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。 温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。 単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。 ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。 ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。 スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。 高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8容量(mL)(カップ)1000電源(V)単相100消費電力(W)950空気使用量(L/min)270塗料噴出量(mL/min)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290電源コード(m)3ホース長さ(m)5ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属)吹付距離(mm)200最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210排出圧力(MPa)0.028風量(L/min)1500~2700(モーター単体)
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30
旭サナック¥537,800税込¥591,5801セット3日以内出荷エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23
旭サナック¥409,800税込¥450,7801セット3日以内出荷エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
電動エアースプレーガン
WTB(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
加圧タンク(ステンレス製)
アネスト岩田¥299,800税込¥329,7801本31日以内出荷接液部はステンレス製です。 材料をタンク下部から供給します。 高粘度材料に対応します。 材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)305全幅(mm)365最高使用圧力(MPa)0.5撹拌方式なしエアー取付口G1/4B
ダイアフラムエアレスユニット(カート式)
アネスト岩田¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結
アクアドライガン
アネスト岩田¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。用途水性塗料用。トラスコ品番408-0017材質本体:アルミダイカスト質量(g)425エアー取付口G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ
精和産業(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V