絞り込み
口径(Φmm)
吐出量(L/min)
最高吐出圧(MPa)
容量(mL)
パターン開き(mm)
- 10~100(1)
- 65(1)
- 100~150(1)
- 150(1)
- 150~200(1)
- 200~250(1)
- 210(1)
- 250~310(1)
- 280~330(1)
- 310~360(1)
- 330~380(1)
- 360~410(2)
- 380~430(1)
- 410~460(1)
ブランド
- 精和産業(75)
- 日本ワグナー(16)
- アネスト岩田(10)
- 旭サナック(10)
- エムオースプレーイング(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 近畿製作所(5)
- 明治機械製作所(3)
- GRACO(グラコ)(3)
- アサヒペン(2)
- デビルビス(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- WTB(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- SAGOLA(1)
精和産業・日本ワグナー・アネスト岩田・旭サナック・エムオースプレーイング・BAHCO(バーコ)・近畿製作所・明治機械製作所・GRACO(グラコ)・アサヒペン・デビルビス・ノーブランド・パオック・WTB・WOLF'S HEAD・SAGOLA
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む

電動スプレーガン
アサヒペン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0
エアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付
ノーブランド(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から16日以内出荷インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。使用温度範囲(℃)-40~+60内径(Φmm)6呼びPS1/4外径(Φmm)11.2最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース/132
電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
ノズルチップ NTシリーズ
アネスト岩田¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
パワースプレー
精和産業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷簡単な塗装、持ち運び容易付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有
旭サナック¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8最大風量圧(MPa)0.02
アルバイト君 AR-1(RBセット)
精和産業¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9容量(L)5出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
SP-70E (3/8C)
精和産業¥429,800税込¥472,7801セット4日以内出荷高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料最大圧力(MPa)22(常用)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー
GRACO(グラコ)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
W125 DIYスプレーヤー
日本ワグナー¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシオPRO
日本ワグナー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
フレキシブルエアースプレーガン
WOLF'S HEAD¥7,898税込¥8,6881個欠品中直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
エアーカーテンガン
精和産業¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
ABAC PN-2Aスプレーガンセット
エムオースプレーイング¥74,980税込¥82,4781式8日以内出荷ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット
エムオースプレーイング¥369,800税込¥406,7801式翌々日出荷ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)5.15ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)
薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー
デビルビス¥21,980税込¥24,1781台30日以内出荷衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。用途液体噴霧質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000
エアラップハンドガン
旭サナック¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ
アネスト岩田¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ
アネスト岩田¥149,800税込¥164,7801台欠品中エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
GRACO(グラコ)¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)
精和産業¥979,800税込¥1,077,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)
精和産業¥919,800税込¥1,011,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
アルバイト君 AR-1(本)
精和産業¥98,980税込¥108,8781セット4日以内出荷軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)付属品本機、ホッパー5L、工具質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
アルバイト君 AR-1(RAセット)
精和産業¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
万能アルバイト君 MH-300
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)
精和産業¥999,800税込¥1,099,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4(本)
精和産業¥799,800税込¥879,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)
精和産業¥949,800税込¥1,044,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
Super Flow ドライガン
SAGOLA¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷水性塗料を素早く乾燥できる実用的で軽量のドライガン。内臓の調節可能なベンチレギュレータで、塗装表面やレタッチ部分に最適な乾燥方式に切り替えられます。最大6000L/分の大量の空気を排出することで水分を蒸発させ、乾燥時間を短縮します。本体を分解できるので、清掃しやすく、適切にメンテナンスできます。(汚染の防止になります。)用途塗料乾燥用その他【エアフィルター】40【エア消費量】300~600LPM質量(g)580吹付距離(mm)500~800空気流量(L/min)6000カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP動作圧(bar)3~6