絞り込み
ライト種類
ブランド
モノタロウ・CROPS(クロップス)・CATEYE(キャットアイ)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・サイクルテック・Hapyson(ハピソン)・FORCE・Panasonic(パナソニック)・YSD・BOOKMAN・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・LYNX・旭電機化成・オーム電機・BB BORO・FENIX(フェニックス)・YAMAHA(ヤマハ)・TOP・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
  • ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY200N

    MAGICSHINE
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
    機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
  • YB-600 ソーラーオートテール Hapyson(ハピソン)

    YB-600 ソーラーオートテール

    Hapyson(ハピソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
    寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
  • 乾電池式LEDバイクライト GENTOS

    乾電池式LEDバイクライト

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
    用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE(キャットアイ)

    ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
  • ライトブラケット ラバータイプ FORCE

    ライトブラケット ラバータイプ

    FORCE
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    筒形ライトをハンドルに。
    用途筒形ライトをハンドルに固定できるラバーブラケット。材質樹脂ブラック適合ハンドル径(Φmm)25.4~31.8
  • LEDブロックランプ サギサカ(SAGISAKA)

    LEDブロックランプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
    用途自転車用ライトライト種類LED光度(cd)1200
  • 上面カットLEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    上面カットLEDハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
    用途自転車用前照灯ブラック電源単三乾電池×2本(別売)ハンドル径(Φmm)19.1~25.4電池寿命(時間)LOWモード:約4、HIモード:約2光度(cd)2000電球の種類LED
  • USB2ウェイライトマグネット付 TOP

    USB2ウェイライトマグネット付

    TOP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    サイクルライトに作業灯をプラス
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルトブラック電源1200Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED、COB点灯方式LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)LED:150、作業灯100点灯時間(時間)LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
  • 9LEDバッテリーライト アルミ TOP

    9LEDバッテリーライト アルミ

    TOP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    9LED搭載、アルミバッテリーライト
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルトブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
  • アルミバイシクルライト TOP

    アルミバイシクルライト

    TOP(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
  • 3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット CAPTAIN STAG

    3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
    材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35ブラック質量(g)17ライト種類LED
  • サイクルライトLED オーム電機

    サイクルライトLED

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
    付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850光束(Lm)約210
  • 軽量充電式バイクライト GENTOS

    軽量充電式バイクライト

    GENTOS
    3,498税込3,848
    1台
    6日以内出荷
    スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
    付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵充放電回数約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)適合ハンドル径(Φmm)22~31
  • USB充電式1LEDライト7000 サギサカ(SAGISAKA)

    USB充電式1LEDライト7000

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
    用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。ブラック電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付)機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード中心光度(cd)7000電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8充電時間(時間)約6電球の種類高輝度LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • 自動点灯前かごクリップライト 旭電機化成

    自動点灯前かごクリップライト

    旭電機化成(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
    材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420明るさ(Lm)27発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)35
  • バッテリーライト YSD

    バッテリーライト

    YSD
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
    取付径(Φmm)(ハンドル)22~32発電方式乾電池電球の種類LED
  • ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCO

    ハザードランナー用 LED3灯式ライト

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
    トラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)ライト種類LED明るさ(Lm)36発電方式乾電池
  • ヘッドランプ X4Y-H4100-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドランプ X4Y-H4100-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    適合車種PAS Carigo[型式]PA20CG
  • ヘッドライトアセンブリ X0U-H4100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドライトアセンブリ X0U-H4100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA24W(2019,2020)PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA24WDX (2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
  • GVOLT70 CATEYE(キャットアイ)

    GVOLT70

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ブラックアズワン品番64-9546-01
  • カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA)

    カゴ前&下取付用ライト GL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルライトのようにカゴが照射を邪魔しません。連続点灯:約30時間。連続点滅:約60時間。電源:単4形乾電池 3本使用(別売り)。本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。
    用途カゴの正面や下側などに取付けられるライトブラック質量(g)約35本体寸法(mm)奥行約50本体寸法(mm)高さ約60本体寸法(mm)幅約32光度(cd)約600LED使用数(個)1LED連続点灯時間(時間)連続点灯30/連続点滅60
  • FORCEライトARCH 300lm FORCE

    FORCEライトARCH 300lm

    FORCE
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    明るさ300lm(ルーメン)。ライトとブラケットの接続部は ガーミンマウントと同タイプを採用。360度水平方向へ回転。防水性能IPX5。USB Type-C充電。充電時期がわかるインジケーター機能。ハイ300lm2時間 ミドル3時間 ロー6.5時間 点滅8.5時間 の4モード。充電時間:約3時間。対応ハンドル径:24mm~35mm
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 USB充電式ライトブラック質量(g)約150ハンドル径(Φmm)24-35充電時間(時間)約3モード点滅:約8.5時間、点灯:約2時間、点灯:約6.5時間(Low)、点灯:約3時間(ミドル)
  • ヘッドライト ALLTY600 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY600 V2.0

    MAGICSHINE
    6,498税込7,148
    1個
    12日以内出荷
    用途最大ルーメン:600 LM。最大照射:135m。最大ランタイム:9時間。バッテリー容量:3.7V 1600mAh。USB Type-C 高速充電。アンチグレア対応。防水。IPX7。寸法:89×29.8×37.2mm。出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式。点灯時間:1.5~9時間。重量:110g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
  • Hp上面カットハンドルライト 山田電器工業

    Hp上面カットハンドルライト

    山田電器工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    明るさが落ちない安心の10時間点灯。ハイモード、ローモード、点滅の3モード。上面光をカットしているため、対向車や人にもやさしい。ハイモード時の明るさ約20lx。バッテリーインジケータ機能付き。使用電池:単3電池×2本(別売)
    用途自転車用ハンドルライト仕様●ハイモード点灯(lx):20●ローモード点灯(lx):8●点滅時間約(時間):500幅(mm)40ダークグレー高さ(mm)90質量(g)【電池含む】約83奥行(mm)31点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:40
  • マグネットテールライト GL サギサカ(SAGISAKA)

    マグネットテールライト GL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト。点灯パターン:点灯・点滅。Type-C充電採用。防水性能:IPX4。素材:ABS、PC
    用途ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト仕様●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8厚さ(mm)20ブラック直径(Φmm)34.5タイプUSB充電式充電時間(時間)1明るさ(Lm)2.5点灯時間(時間)5
  • マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    マグネット機能付ハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    マグネット付きで好きな場所に固定できる。作業灯としても使える。USB充電式の補助灯。ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード。ハイモード時の明るさ約200lm。電源:リチウムイオンバッテリー二次電池。材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン
    用途自転車用マグネット付ハンドルライト。作業灯にも使用可能仕様●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1ブラックタイプUSB充電式充電時間(時間)4
  • 1WLEDフロントライト347 CAPTAIN STAG

    1WLEDフロントライト347

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。ライトの着脱も簡単です
    材質本体・電池ケース:PC ・ABS、レンズ:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×78×33(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約48・(Low)約55、点滅(1)約119(2)約96光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2500カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
  • 1W LEDフロントライト255 CAPTAIN STAG

    1W LEDフロントライト255

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。ライトの着脱も簡単です
    材質本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×90×36(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2000カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
  • #544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE CATEYE(キャットアイ)

    #544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け。※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください
    用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)。重量:27g。光源:LED 1個。使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh。使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間。充電時間:約3.5時間(0.5A)。防水性能:IPX4。取付バンド径:Φ22?32mm
  • LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機

    LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
    付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32点灯方法点灯/点滅
  • 長寿命セーフティライト BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    長寿命セーフティライト

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
    質量(g)約70(電池除く)連続点灯時間約300時間点滅連続:約600時間寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93明るさ約150カンデラ
  • 3LEDフロントライト Ruler(ルーラー)

    3LEDフロントライト

    Ruler(ルーラー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    シルバー
  • バッテリーライト800 gearglow(ギアグロー)

    バッテリーライト800

    gearglow(ギアグロー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリーライト800 K gearglow(ギアグロー)

    バッテリーライト800 K

    gearglow(ギアグロー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • 防雨型テールライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型テールライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)。大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
    付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚その他別売品:単4形乾電池×2本本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
  • 防雨スリムサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨スリムサイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
    その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
  • 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    自動点灯サイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
    付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツその他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
  • LEDライト LYNX

    LEDライト

    LYNX
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
    用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)89.4×37.9×23.9電源単3形乾電池2本連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45光源高輝度白色×2灯明るさ(Lx)900防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
ヘッドライト・フロント用ライト