絞り込み
ライト種類
連続使用時間
ブランド
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CAPTAIN STAG(7)
- CATEYE(キャットアイ)(31)
- CROPS(クロップス)(2)
- CYGOLITE(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- FOGLIA(1)
- Magic One(1)
- MAGICSHINE(2)
- PALMY(1)
- Palmy Sports(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(4)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- オーム電機(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- トライメイト(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む

ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)1セット取扱停止中【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
COB LEDセーフティライト348 リア用
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷シートポストとシートステーの両方に取付け可能。点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます材質本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×66(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250光源LED×1個(COB)使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)保護特性防滴明るさ(Lm)15取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約13~35
ORBⅡ RECHARGEABLE
CATEYE(キャットアイ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く)質量(g)27光源LED 1個使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh充電時間(時間)約3.5(0.5A)取付径(Φmm)【取付バンド】22~32使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5防水性IPX4点灯時間2.5時間
自転車用テールライト Q1
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷鮮やか7色×5モード 視認性抜群のUSB充電式テールライト用途夜間走行の安全をサポートする、多機能LEDテールライト。7色に光るLEDが5つの点灯モードで輝き、後方からの視認性を大幅にアップ。青赤の交互点滅やラピッド点滅など多彩な発光パターンで、夜道でもしっかり存在をアピールします。取り付けマウントはシートポスト用・サドル用の2種類を付属し、車体やスタイルに合わせて簡単に装着可能。乾電池不要のUSB充電式で、バッテリーインジケーター付きだから充電タイミングも一目でわかります。コスパ抜群の高機能ライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
LEDライト
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間色クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
LEDセフティテールライト
FOGLIA¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷シリコンブラケットコンパクトテールライト用途リヤ用セーフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン色ブラック光源高輝度赤色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
バンド取付LED赤色ライト
オーム電機¥1,289税込¥1,4181個翌々日出荷自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120
ウィングリフレクタ J-TYPE
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個6日以内出荷後方ドライバーからもよく見えるウイング付きスポークリフレクター。JIS規格合格品。用途スポーク用リフレクタ質量(g)27
LEDバイクライトBC25R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
LEDバイクライトBC05R
FENIX(フェニックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22色赤高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
テール TL-LD155R
CATEYE(キャットアイ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル色ブラックタイプ後用電源単4×2本(電池付)
ラピッドX USB充電式 リア用
CATEYE(キャットアイ)¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯付属品充電用MicroUSBケーブル寸法(mm)74.2×24.4×30.8質量(g)22.5(本体・電池のみ)機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ光源面発光LEDモジュール使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)約2アズワン品番64-9544-55取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8
テールライト ORBバーエンド
CATEYE(キャットアイ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷アルミ切削ボディ シンプル&軽量コンパクトデザイン レンズを押すだけの簡単スイッチ操作仕様バーエンド取り付け(対応ハンドル内径:18.5×22.0mm) CR2032x2個寸法(mm)26 × 26 × 51.8質量(g)26(電池含む)モード切替点灯・ラピッド点滅・スロー点滅アズワン品番64-9545-66
RAPID X3 (ラピッドX3)
CATEYE(キャットアイ)¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。用途リア用セーフティライト付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8発電方式USB充電点灯時間(時間)5
リンクステイルライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷点灯パターンを3パターンからセレクト! 光が左右に移動するリレー点灯モード付。 シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です用途リア用材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール寸法(mm)45×24×全長54色ブラック質量(g)32電源単5型乾電池x2光源LEDx3取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
COBリアライト
Bikeguy (バイクガイ)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷明るさだけでなく、形でもアピールできる斬新なデザインのリアライト。25gと軽量で、20ルーメンの明るさと雨でも安心して使える実用性に加え、夜のサイクリング時に付けている事や見られている事自体を楽しめるという遊び心を兼ねそろえている。長短2種類のベルクロバンドが付属しているので、エアロシートポストを含め周囲長200mmまでのシートポストに取り付けられる。点灯72時間、点滅84時間。作動にはCR2032電池が2個必要。用途シートポスト用リアライト
フォートレステイルライト リア用
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン寸法(mm)66×39×厚さ25質量(g)25電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
Sate-light(サテライト)リア用
PALMY(2件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。付属品CR2032×2個(モニター電池)寸法(mm)29×28質量(g)18(電池含む)ライト種類LED
3LED スーパーブリンク点滅ライト
WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個6日以内出荷電池付属で単4電池2本使用。用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に仕様3LED搭載発電方式乾電池
テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック
CROPS(クロップス)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)色ブラックライト種類LED
CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB
CYGOLITE¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~200時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB
CYGOLITE¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)![ブレーキライト SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ブレーキライト
SMART[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット寸法(mm)72×35×35質量(g)55(ブラケット含む)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5アズワン品番64-9545-82明るさ(Lm)100使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
LEDリアライト
Palmy Sports¥669税込¥7361個4日以内出荷高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個付属品専用ブラケット、モニター電池寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く)質量(g)35(電池、ブラケット含む)適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
5442620 ラバーバンド+フック
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個10日以内出荷WEARABLE X用クリップ式ブラケット。交換、補修などに。適合機種WEARABLE X(SL-WA100)色ブラック
5442610 クリップブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個10日以内出荷WEARABLE X用クリップ式ブラケット。交換、補修などに。適合機種WEARABLE X(SL-WA100)色ブラック