絞り込み
キー方式
- シリンダーキー(1)
- ダイヤル式(7)
ブランド
- J&C(3)
- CROPS(クロップス)(2)
- FORCE(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- FINO(1)
- TOP(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
長さ(m)
- 0.3
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.305(2)
- 0.35(10)
- 0.37(3)
- 0.4(4)
- 0.55(2)
- 0.6(53)
- 0.65(4)
- 0.7(15)
- 0.75(3)
- 0.8(2)
- 0.9(28)
- 1(9)
- 1.2(35)
- 1.5(3)
- 1.8(30)
- 2(4)
- 20(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ワイヤー径(Φmm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(4)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(4)
ピンク(2)
ブラウン(1)
ブラック(7)
ブルー(7)
ホワイト(1)
レッド(3)
ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
「キー方式」から絞り込む
シリンダーキー(1)
ダイヤル式(7)

丸型ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
スリーブダイヤルロック 30cm
FORCE¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。長さ(mm)300キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止。4桁ダイヤル式用途バッテリーの盗難防止に長さ(cm)30太さ(mm)8
4ダイヤルワイヤーロック30
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)145周長(mm)410ワイヤー長(mm)300太さ(mm)12
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)
CROPS(クロップス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして色グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
スリーブダイヤルロック30cm
FORCE¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷頑丈チェーンタイプロック30cm。FORCEロゴ布スリーブ。マイセット4桁ダイヤル。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロック長さ(cm)約30チェーン径(Φmm)約3
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止用途バッテリーの盗難防止に仕様シリンダーキー(本):3長さ(cm)30太さ(mm)8
でかダイヤルマイセット
TOP¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能用途自転車防犯ワイヤー錠色ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
JC 可変ダイヤルワイヤーロック
J&C¥1,298税込¥1,4281個当日出荷数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。色ブラック長さ(cm)約30キー方式ダイヤル太さ(mm)約12
Eバイク用バッテリーロック SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)4日以内出荷バッテリーロックとして専用設計された鉄芯入りキー式ワイヤーロック。カギをしたまま走行しても邪魔になりません。本体に車体を傷つけないバンパー付き。扱いやすいシリンダーキー採用。セット内容キー2本付き長さ(cm)約30キー方式シリンダー太さ(mm)約8
バッテリーロック ダイヤル
FINO¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー





![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)