絞り込み
タイヤサイズ
- 18
- 6.5(1)
- 14(1)
- 16(13)
- 20(81)
- 24(25)
- 26(55)
- 27(11)
- 27.5(3)
色
イエロー(2)
グリーン(5)
グレー(2)
ブラック(1)
ブルー(5)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
走行距離(km)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
バッテリー容量(mAh)
- 10000以上(3)
変速段数
- 3(1)
- 7(1)
適応身長(cm)
- 130~(3)
- 145~(2)
130~・145~
総質量(kg)
- 87(1)
- 106.8(1)
87・106.8
バッテリー電圧(V)
- 25.2(2)
25.2
適合規格
- BAA適合(1)
BAA適合
全長(mm)
- 1000~(1)
- 1500~(2)
1000~・1500~
バッテリー種類
- リチウムイオン(4)
リチウムイオン
充電時間
- 3~4時間未満(1)
- 4~5時間未満(1)
- 5~6時間未満(2)
3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満
サドルの高さ(mm)
- 685~835(1)
- 685~840(1)
- 790~950(1)
685~835・685~840・790~950
全幅(mm)
- 550~600未満(2)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
- 1000未満(2)
1000未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
Panasonic(パナソニック)・パナソニック サイクルテック(Panasonic)
「タイヤサイズ」から絞り込む
6.5(1)
14(1)
16(13)
18
20(81)
24(25)
26(55)
27(11)
27.5(3)

オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。用途アウトドア等全長(mm)1520フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)19タイヤサイズ18インチ適応身長(cm)目安:149~185変速外装7段変速
ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。用途お買物・運搬用等その他【チェンジ】内装3段質量(kg)32.3充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16タイヤサイズ前:18、後:16適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)685~835走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
ビビ・S・18
パナソニック サイクルテック(Panasonic)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!。タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1490質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)925~975許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)20.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ18×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)685~840適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1000施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)106.8
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800