絞り込み
サイズ
  • 700×32(1)
  • 700×32C(11)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(8)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(3)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
ETRTO規格
  • 32-622
  • 23-622(10)
  • 25-622(14)
  • 28-622(29)
  • 30-622(20)
  • 35-622(23)
  • 37-540(25)
  • 37-590(30)
  • 37-630(26)
  • 38-584(7)
  • 40-406(8)
  • 40-622(21)
  • 45-622(15)
  • 47-254(6)
  • 47-305(12)
  • 47-355(10)
  • 47-406(16)
  • 47-507(6)
  • 47-559(9)
  • 54-559(6)
タイプ
  • W/O(3)
  • ブラック(1)
推奨内圧(kPa)
  • 450~700(1)
450~700
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)RiBMo(リブモ)Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド黒/黒
コンフィ Panaracer(パナレーサー)コンフィPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
CG-CX Panaracer(パナレーサー)CG-CXPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷
走りが軽く、グリップ性能にも優れるCGトレッドパタ-ンを採用したシクロクロスタイヤ。
サイズ700×32CETRTO規格32-622質量(g)300推奨内圧(kPa)200-500ビードアラミド
SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,388税込2,627
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤセンターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
F732TR-AG-B AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)F732TR-AG-B AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/黒サイズF700×32C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 550ETRTO規格32-622

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ