絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- 信越化学工業(26)
- 積水ポリマテック(19)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
- 3M(スリーエム)(11)
- 竹内工業(7)
- Taica(6)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サカセ化学工業(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- アトム興産(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(1)
- 八幡ねじ(1)
- WEICON(1)
- アイネックス(1)
- タナック(1)
- Thermalright(1)
- 塩原製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
ソルダーレジスト補修剤
サンハヤト(11件のレビュー)¥649税込¥7141本(15mL)当日出荷から3日以内出荷実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
エッチング液
サンハヤト(19件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷自作基板のエッチングが簡単にできます。用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
粘土タイプ放熱用シリコーン
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤコートリムーバー
サンハヤト(1件のレビュー)¥659税込¥7251個(15mL)3日以内出荷ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
高熱伝導性粘着シート
サンハヤト¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。寸法(mm)230×340×1(包装を含む)質量(g)70(包装を含む)使用温度範囲マイナス40~80℃本体寸法(mm)200×300×0.2(剥離剤含まず)粘着力引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)難燃性UL94V-0相当強さ15kV/(絶縁破壊)外観白接着剤アクリル系粘着剤熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗8.49℃・cm2/W
帯電防止グリース
サンハヤト¥1,598~税込¥1,758~1個(20g)ほか当日出荷化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
固まる放熱用シリコーンHG
サンハヤト¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷低分子シロキサン低減品の固まる放熱用シリコーン。1液型室温硬化タイプで、接点障害対策品の放熱用シリコーンです。使用温度範囲も-45~200℃と広範囲です。CPUとヒートシンクの間に薄く塗るだけで、熱伝導性を改善し、かつ固定できます。CPUなどを確実に固定したい場合は併せてねじ止めなどの処置をしてください。成分シリコーンオイル、フィラー適合NET:30(10ml)、タックフリータイム:10~30min寸法(mm)40×120×15(包装を含む)質量(g)40(包装を含む)使用温度範囲マイナス45~200℃比重3体積抵抗率(Ωcm)8.0×1014粘度230Pa・s(硬化前)強さ引張せん断接着:230N/cm2(アルミ)、引張り:3.4MPa、19kV/(絶縁破壊)外観白色ペースト状熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.6(1MHz)誘電正接0.005(1MHz)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間
エッチング液処理袋(大)(HX-BL)
サンハヤト¥239税込¥2631個10日以内出荷エッチングや廃液処理用のポリ袋 エッチング液(H-1000A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大1Lです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。寸法(mm)140×230×20(包装を含む、約)質量(g)30(包装を含む、約)本体寸法(mm)118×335×1本体質量(g)30(包装を除く)危険物の類別非危険物
エッチング液処理袋(小)(HX-BS)
サンハヤト¥159税込¥1751個10日以内出荷エッチング液処理袋(小)(HX-BS) エッチング液(H-200A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大200mlです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。寸法(mm)105×185×18(包装を含む、約)本体寸法(mm)180×293×1本体質量(g)18(包装を除く)危険物の類別非危険物
固まる放熱用シリコーン
サンハヤト(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(500g)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。仕様白色ペースト状比重2.26体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108
ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エッチング汚れ洗浄剤 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激がなく、作業性、安全性に優れています。 トリガーノズルタイプなのでピンポイントでの作業性に優れています。 独特なニオを抑えて、やさしい香りです。 使用方法 洗浄したい箇所にスプレーして下さい。簡単な汚れは1~2分程度、頑固な汚れは3~5分程度放置してから、十分に水洗いして下さい。※サビと反応すると紫色に変色します。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 汚れが落ちにくい場合はブラシやタワシなどを併用するとより効果的です。 一部の素材や塗装・印刷面などは経時変化により変質・変色する恐れがありますので注意して下さい。容量NET:500g主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート
サンハヤト¥609~税込¥670~1個7日以内出荷厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。厚さ違いで2種類のバリエーションがあります。材質アクリル系熱伝導シート使用温度範囲マイナス40~125℃耐電圧1.2kV難燃性UL94V-0相当強さ2.0kV(絶縁破壊)熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048)
ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)
サンハヤト¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg
サンハヤト¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
ESクリーンゲル状タイプ 500g
サンハヤト¥2,498税込¥2,7481個欠品中エッチング(塩化第二鉄液)作業に使用した機材等のエッチング汚れ洗浄剤です。 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。 使用方法 浸漬可能な場合は対象物を本液に浸漬し、しばらく放置してから水洗して下さい。使用容器は、プラスチック、ホーロー、陶器等を使用して下さい。 浸漬できない場合は本液を含ませたウエス等を洗浄対象物に貼り付け、しばらく放置してから水洗して下さい。 ウエス等で貼り付ける手間が無い、液垂れしにくいゲル状タイプもあります。ゲル状タイプの場合は、そのまま洗浄対象面に塗りつけ、しばらく放置してから拭き取り、最後に水拭きをして下さい。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 エッチングマシーンを洗浄する場合は、技術資料記載の使用方法を確認の上、使用して下さい。成分還元剤、香料容量500g液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応