絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- 積水ポリマテック(19)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
- 3M(スリーエム)(11)
- 竹内工業(7)
- Taica(6)
- 信越化学工業(2)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サカセ化学工業(1)
- アトム興産(1)
- Thermalright(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

高熱伝導性粘着シート
サンハヤト¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。寸法(mm)230×340×1(包装を含む)質量(g)70(包装を含む)使用温度範囲マイナス40~80℃本体寸法(mm)200×300×0.2(剥離剤含まず)粘着力引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)難燃性UL94V-0相当強さ15kV/(絶縁破壊)外観白接着剤アクリル系粘着剤熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗8.49℃・cm2/W
熱伝導シート
サンハヤト¥609~税込¥670~1個7日以内出荷厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。厚さ違いで2種類のバリエーションがあります。材質アクリル系熱伝導シート使用温度範囲マイナス40~125℃耐電圧1.2kV難燃性UL94V-0相当強さ2.0kV(絶縁破壊)熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048)